Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS Router 6000mb Asus RT-AX88U Pro AX6000 AiMesh


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS Router 6000mb Asus RT-AX88U Pro AX6000 AiMesh
ASUS Router 6000mb Asus RT-AX88U Pro AX6000 AiMesh
Artikel-Nr.:
     7405B-999563358
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90IG0820-MO3A00
EAN/GTIN:
     4711081911104
Suchbegriffe:
DSL Router
4G Router
LTE Router
Router

ASUS Router 6000mb Asus RT-AX88U Pro AX6000 AiMesh

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: ASUS RT-AX88U PRO - Wireless Router - Wi-Fi 6 - Desktop Gerätetyp: Wireless Router - 4-Port-Switch (integriert) Gehäusetyp: Desktop WAN-Ports Anz.: 1 Data Link Protocol: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 802.11ax Frequenzband: 2,4 GHZ / 5 GHz Kapazität: Gastnetzwerke: 6
    MAC-Adresse-Einträge: 64 Netzwerk/Transportprotokoll: PPTP, L2TP, IPSec, PPPoE, DDNS Intelligenter Assistent: Alexa Leistungsmerkmale: Firewall, VPN-Support, SPI, URL-Filterung, Kindersicherung, Dual-WAN-Verbindung, WPS, IPSec-Passthrough, statischer IP-Modus, Port-Weiterleitung, ASUS AiDisk, Reset-Taste, Port-Ansteuerung, 3G/4G USB Dongle-Unterstützung, VPN-Server, ASUS AiCloud, PPTP-Durchleitung, L2TP-Durchleitung, MU-MIMO-Technologie, Port-Filterung, Beamforming-Technologie, Adaptive QoS, Link Aggregation, VPN-Klient, NTP-Klient, LED ein/aus Taste, DMZ-Unterstützung, Traffic-Analysegerät, IFTTT-Agent, ASUS AiMesh, WLAN/WPS-Taste, ASUS AiProtection Pro, L2TP Client, PPTP Client, IPSec Server, PPTP Server, WPS-Taste, unterstützt 160 MHz Bandbreite, AiMesh-Knotenmodus, Game Boost, Let's Encrypt Produktzertifizierungen: IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, UPnP, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax Stromversorgung: Wechselstrom 110-240 V (50/60 Hz) Gewicht: 1,01 kg

ASUS Router 6000mb Asus RT–AX88U Pro AX6000 AiMesh

Produktbeschreibung:

WiFi 6 der neuen Generation – Genießen Sie ultraschnelle
Geschwindigkeiten von bis zu 6000 Mbps mit dem
neuesten WiFi 6 (802.11ax) und 160 MHz–KanälenDuale
2.5G–Ports – Traffic über 2.5G–Ports hat höchste
Priorität – flexible WAN/LAN–Netzwerkport–KonfigurationenExtreme
Quad–Core–CPU–Leistung – Die leistungsstarke 2,0
GHz Quad–Core–64–Bit–CPU hebt die Rechenleistung
auf die nächste StufeErweiterte Abdeckung – Der
exklusive ASUS RangeBoost Plus verbessert die
Signalreichweite und die GesamtabdeckungKommerzielle
Sicherheit für Ihr Heimnetzwerk – ASUS AiProtection
Pro – powered by Trend Micro™ – mit WPA3 und fortschrittlicher
Kindersicherung zum Schutz Ihres Heims – lebenslang
kostenlosDie neue Ära des Heim–WiFiDie wachsende
Zahl der vernetzten persönlichen und IoT–Geräte
hat zu einer allgemeinen Zunahme der Netzwerkdichte
geführt – die denaktuellen WiFi–Standard an seine
Grenzen bringt.
Das neueste WiFi 6 (802.11ax) bietet zukunftssichere
Technologien – eine höhere Netzwerkeffizienz –
schnellere WLAN–Geschwindigkeiten – eine größere
Reichweite und eine verbesserte Akkulaufzeit für
angeschlossene Geräte und damit ein deutlich besseres
Netzwerkerlebnis für die Nutzer.WLAN mit Warp–GeschwindigkeitDer
RT–AX88U Pro ist ein 4x4 Dualband–WiFi–Router
– der eine Bandbreite von 160 MHz und 1024–QAM
für deutlich schnellere drahtlose Verbindungen bietet.
Mit einer Netzwerkgeschwindigkeit von insgesamt
6000 Mbps – 1148 Mbps auf dem 2,4–GHz–Band und
4804 Mbps auf dem 5–GHz–Band – ist der RT–AX88U
Pro 2,3 Mal schneller als 802.11ac 4x4 Dualband–Router.Enorme
LeistungDer RT–AX88U Pro wird von einer 2,0 GHz
Quad–Core 64–Bit–CPU angetrieben – die ihm die
Leistung verleiht – um selbst das anspruchsvollste
Gaming–Netzwerk zu bewältigen.
Er liefert einen maximalen Netzwerkdurchsatz von
18%* für blitzschnelle – beschleunigte Datenübertragungen
und optimiert Ihr Spielerlebnis.Haftungsausschluss:
Im Vergleich zur früheren WiFi 6 PlattformFlexible
Funktionen der NetzwerkanschlüsseDer RT–AX88U
Pro verfügt über zwei WAN/LAN–Ethernet–Ports mit
zwei Funktionen und 2,5 Gbit/s – die Link–Aggregation
und Lastausgleich unterstützen.
So haben Sie die Flexibilität – angeschlossenen
Geräten eine enorme Bandbreite zur Verfügung zu
stellen oder die Vorteile von Ultra–Highspeed–Internetverbindungen
zu nutzen.Geben Sie Ihrem Online–Spiel einen doppelten
BoostDie adaptive QoS des RT–AX88U Pro priorisiert
Spielepakete für ein flüssigeres Online–Spiel.
Außerdem ist wtfast® integriert – um den kürzestmöglichen
Weg zwischen Ihrem Spielgerät und dem Spielserver
zu finden und zu sichern und so Ping und Lag zu
minimieren.Kommerzielle Sicherheit für Ihr HeimnetzwerkDer
RT–AX88U Pro verfügt über lebenslanges kostenloses
AiProtection Pro – powered by Trend Micro™ mit
automatischen – regelmäßig aktualisierten Sicherheitssignaturen
zum Schutz Ihrer Geräte und persönlichen Daten
vor Internet–Bedrohungen.
Diese starke Sicherheit bietet fortschrittliche
Kindersicherungen – einschließlich der Möglichkeit
– bestimmte Websites und mobile App–Typen zu blockieren.Leistungsstarkes
Whole–Home Wi–Fi System.So wie Sie wollen.In den
meisten Fällen kann Ihr RT–AX88U Pro reibungsloses
– zuverlässiges WLAN in jeden Teil Ihres Hauses liefern.
Die WLAN–Abdeckung kann jedoch durch viele Faktoren
beeinflusst werden – Raumaufteilung – Baumaterialien
und sogar Mobiliar.
ASUS AiMesh ist ein innovatives neues Router–Feature
– das diese Probleme behebt: Es erstellt ein WLAN–Netzwerk
für das ganze Haus unter Verwendung mehrerer ASUS–Router.
AiMesh ist leistungsstark – flexibel und Sie können
verschiedene ASUS–Router–Modelle verwenden.
AiMesh bietet Ihnen eine zeitsparende zentrale
Steuerung und nahtlose Roaming–Fähigkeit.
AiMesh ist WLAN – auf das Sie sich verlassen können
– für alle Ihre Geräte – jederzeit!Sicheres Browsing–ErlebnisDas
Internet kann unangemessene Inhalte – aufdringliche
Werbung oder andere Gefahren und Sicherheitsrisiken enthalten.
ASUS Safe Browsing hilft Ihnen – unerwünschte
Inhalte mit einem Fingertipp zu blockieren – ohne
zusätzliche Anwendungen.
Seine leichtgewichtige DNS–basierte Filterung*
beeinträchtigt die Leistung des Routers nicht.
Es kann sogar explizite Inhalte aus den Suchmaschinenergebnissen
filtern – um Ihre Kinder online zu schützen.*Durch
die Nutzung von Safe Browsing erkennen Sie an
und stimmen zu – dass der Standard für gesperrte
und gefilterte Inhalte von einem dritten DNS–Anbieter
festgelegt wird.Vollständige Sicherheit für Ihr
HeimnetzwerkNeben dem neuesten WPA3–Sicherheitsprotokoll
verfügt der ASUS RT–AX88U Pro auch über AiProtection
Pro powered by Trend Micro™ mit automatischen
– regelmäßig aktualisierten Sicherheitssignaturen
zum Schutz Ihrer Geräte und persönlichen Daten
vor Internetbedrohungen.Die Daten beziehen sich
auf Uplink–OFDMA2Die kostenlose Router–Version
ist begrenzt auf die Beschleunigung jeweils nur
eines Gerätes gleichzeitig mit GPN Traffic–Beschränkungen
und beinhaltet den technischen wtfast®–Support.
Nutzer können gegen Aufpreis auf die Premium–Version
aufrüsten – um mehrere Geräte gleichzeitig beschleunigen
– sowie mehr GPN–Traffic und erweiterte Funktionen
nutzen zu können.
Eine Liste der unterstützten Spiele finden Sie
hier.* Um die Funktionen des 802.11ax–Standards
zu nutzen – müssen die Endgeräte 802.11ax–fähig
sein.** Der tatsächliche Datendurchsatz und die
WLAN–Abdeckung können sich je nach Netzwerkbedingungen
und Umgebungsfaktoren unterscheiden.
Vor allem das Volumen des Netzwerkverkehrs – die
Bausubstanz und Konstruktionsweise des Gebäudes
sowie der Netzwerk–Overhead können den tatsächlichen
Datendurchsatz und die Sendeleistung negativ beeinflussen.***
Die genannten Netzwerk–Geschwindigkeiten und Bandbreiten
basieren auf den aktuellen IEEE–802.11ax–Spezifikationen.
Die tatsächliche Leistung kann aufgrund von Einflüssen
durch Netzwerk– und Service–Anbieter – dem Schnittstellentyp
und anderen Faktoren beeinträchtigt werden.
Um das beste Ergebnis erzielen zu können – müssen
die verwendeten Geräte kompatibel zum 802.11ax–Standard sein.

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Wireless Router – 4–Port–Switch (integriert)
Gehäusetyp
Desktop
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 802.11ax
Frequenzband
2,4 GHZ / 5 GHz
Kapazität
Gastnetzwerke: 6
MAC–Adresse–Einträge: 64
Netzwerk/Transportprotokoll
PPTP, L2TP, IPSec, PPPoE, DDNS
Verschlüsselungsalgorithmus
WPA, WPA2, WPA2–Enterprise, WPA3–Personal
WLAN–Rating
AX6000
Leistungsmerkmale
Firewall, VPN–Support, SPI, URL–Filterung, Kindersicherung, Dual–WAN–Verbindung, WPS, IPSec–Passthrough, statischer IP–Modus, Port–Weiterleitung, ASUS AiDisk, Reset–Taste, Port–Ansteuerung, 3G/4G USB Dongle–Unterstützung, VPN–Server, ASUS AiCloud, PPTP–Durchleitung, L2TP–Durchleitung, MU–MIMO–Technologie, Port–Filterung, Beamforming–Technologie, Adaptive QoS, Link Aggregation, VPN–Klient, NTP–Klient, LED ein/aus Taste, DMZ–Unterstützung, Traffic–Analysegerät, IFTTT–Agent, ASUS AiMesh, WLAN/WPS–Taste, ASUS AiProtection Pro, L2TP Client, PPTP Client, IPSec Server, PPTP Server, WPS–Taste, unterstützt 160 MHz Bandbreite, AiMesh–Knotenmodus, Game Boost, Let's Encrypt
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, UPnP, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, REACH, FCC Part 15 Class B
Prozessor
1 x 2 GHz
RAM
1024 MB
Flash–Speicher
256 MB
Statusanzeiger
Stromversorgung, WAN, LAN, USB, WPS, 5 GHz, 2,4 GHz
Leitungsmerkmale
Leitungskodierformat
1024 QAM, OFDMA
Internet der Dinge (IoT)
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Intelligenter Assistent
Alexa
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
WAN / LAN: 2 x 2.5 GBase–T – RJ–45
LAN: 4 x 10Base–T/100Base–TX/1000Base–T – RJ–45
USB 3.1 Gen 1: 1 x
Antenne
Antenne
Extern
Antennenzahl
4
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 110–240 V (50/60 Hz)
Maße und Gewicht
Gewicht
1,01 kg
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
50 – 90%

Weitere Suchbegriffe: dsl router, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 211,73*
€ 241,50*
42 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 212,69*
€ 243,99*
€ 6,78*
ab € 213,11*
€ 244,30*
€ 4,95*
ab € 235,81*
€ 269,93*
Lager 7405
10
€ 1,00*
ab € 237,05*
€ 270,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,92*
€ 322,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,29*
€ 321,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,94*
€ 314,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,97*
€ 310,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,05*
€ 282,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.