Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spontex Reinigungsschwamm Flexy Fresh 4er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spontex Reinigungsschwamm Flexy Fresh 4er Pack
Spontex Reinigungsschwamm Flexy Fresh 4er Pack
Artikel-Nr.:
     832-420330
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     19470309
EAN/GTIN:
     3384124703090
Suchbegriffe:
Abrasivschwamm
Scheuer-Schwamm
Scheuerschwamm
Topf-Schwamm
Flexibel, lange frisch und kratzfrei: das bin ich - der Spontex Flexy Fresh Reinigungsschwamm. Mit meiner flachen, flexiblen Form erleichtere ich dir den Abwasch: Mein Scheuervlies reinigt gründlich und effizient ohne auf der Oberfläche Kratzer zu hinterlassen. Mein optisch auffälliges Wellenprofil und die dünne, biegsame Scheuerfläche sorgen für maximale Flexibilität, um auch schwer erreichbare Stellen mühelos sauber zu halten. Deshalb bin ich sehr gut geeignet den Abwasch von Geschirr, Gläsern und beschichteten Pfannen zu übernehmen. Zudem bin ich mit einem 99,9% antibakteriellen Schutz im Scheuervlies ausgestattet, der dafür sorgt, dass ich lange frisch bleibe.

Weitere Informationen:
weight:
0.021 kg
height:
0.100 m
width:
0.040 m
depth:
0.130 m
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,50*
€ 2,45*
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,48*
€ 2,57*
2 Tage
14
pro Packung
€ 4,95*
ab € 1,59*
€ 2,58*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.