| |
|
| Artikel-Nr.: 832-420324 Herst.-Nr.: 19700145 EAN/GTIN: 3384127001452 |
| |
|
| | |
| Spontex Fenstertuch Microfibre Entdecken Sie das Spontex Spezial Fenster. Ideal für ein perfektes Ergebnis ohne Streifen. Auf allen Glasoberflächen - selbst auf empfindlichen Oberflächen. Entfernt Fingerabdrücke und ist 2x effizienter gegen Fett und Schmutz als ein 100% Baumwolltuch. Gemäß im Juli 2018 durchgeführten internen Labortests. Anwendungshinweise: Waschbar bis 60°C. Keinen Weichspüler und kein Bleichmittel verwenden. Nicht in den Trockner geben." Funktionen • Perfektes, Streifenfreies Ergebnis • Effiziente Entfernung von Fingerabdrücken • 2x effizienter gegen eingetrockneten Schmutz & Fett • Waschbar bei 60°C • Saugstarkes Mikrofasertuch – zur schnellen und einfachen Reinigung von Fenstern, Spiegeln und Glasoberflächen Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen und Irrtum vorbehalten Weitere Informationen: | | weight: | 0.042 kg | height: | 0.210 m | width: | 0.010 m | depth: | 0.115 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 1,99* | € 3,21* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 2,37* | € 3,82* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,58* | € 4,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|