Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
PC-Komponenten
>
CPU
>
AMD CPU
>
AMD Ryzen
>
Artikel
AMD Ryzen 9 7900 5,4GHz AM5 76MB Cache Wraith
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 832
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
832-416858
Hersteller:
AMD
Herst.-Nr.:
100-100000590BOX
EAN/GTIN:
0730143314466
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD Ryzen
Ryzen
Ernsthafte Performance für Gamer und Creators
Genießen Sie hohe Geschwindigkeit und ultimative Energieeffizienz beim Spielen und Kreieren. Dieser Prozessor ist vollständig freigeschaltet, übertaktbar und bleibt dank des mitgelieferten AMD Wraith Prism Coolers mit RGB-LED-Beleuchtung kühl und leise.
Weitere Informationen:
weight:
0.788 kg
height:
0.135 m
width:
0.135 m
depth:
0.135 m
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 832
>
CPUs
Weitere Suchbegriffe:
amd cpu
,
CPUs
Angebote
(16)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1410
€ 5,50*
ab € 253,85*
€ 275,93*
Lager 1627
Frei Haus
ab € 258,99*
€ 280,75*
Lager 6414
€ 3,50*
ab € 258,10*
€ 281,19*
Lager 1231
3 Tage
20
€ 3,51*
ab € 262,69*
€ 284,04*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 336,69*
€ 363,74*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,74*
€ 432,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,17*
€ 426,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 356,28*
€ 423,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 336,69*
€ 400,66
pro Stück
Lagerstand:
Lager 832
Versand:
Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 832
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kingston Technology KSM26ED8/16HD Speichermodul 16 GB DDR4 2666 MHz ECC
Kingston Technology
KSM26ED8/16HD
€ 59,30*
Ähnlich
AMD Ryzen 5 5600T Prozessor 3,5 GHz 32 MB L3 Box
AMD
100-100001584BOX
€ 105,67*
Ähnlich
AMD Ryzen 5 5600XT Prozessor 3,7 GHz 32 MB L3 Box
AMD
100-100001585BOX
€ 125,39*
Ähnlich
AMD Ryzen 7 8700F Prozessor 4,1 GHz 16 MB L3
AMD
100-000001590
€ 150,66*
Ähnlich
Corsair 2500D AIRFLOW Midi Tower Schwarz
Corsair
CC-9011263-WW
€ 125,54*
Ähnlich
Corsair 2500D AIRFLOW Midi Tower Weiß
Corsair
CC-9011264-WW
€ 76,96*
Ähnlich
Corsair 2500X Midi Tower Weiß
Corsair
CC-9011266-WW
€ 141,27*
Ähnlich
Corsair 5000D CORE AIRFLOW Midi Tower Weiß
Corsair
CC-9011262-WW
€ 143,18*
Ähnlich
Corsair CC-9011283-WW Computer-Gehäuse Midi Tower Aluminium, Schwarz
Corsair
CC-9011283-WW
€ 265,06*
Ähnlich
Corsair CC-9011284-WW Computer-Gehäuse Midi Tower Bambus, Weiß
Corsair
CC-9011284-WW
€ 230,40*
Ähnlich
Corsair CC-9011285-WW Computer-Gehäuse Midi Tower Grau, Weiß
Corsair
CC-9011285-WW
€ 231,83*
Ähnlich
Corsair CC-9011286-WW Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz, Walnuss
Corsair
CC-9011286-WW
€ 193,13*
Ähnlich
Corsair CC-9011287-WW Computer-Gehäuse Midi Tower Aluminium, Schwarz
Corsair
CC-9011287-WW
€ 194,46*
Ähnlich
Corsair CC-9011288-WW Computer-Gehäuse Midi Tower Bambus, Weiß
Corsair
CC-9011288-WW
€ 193,13*
Ähnlich
Corsair CC-9011289-WW Computer-Gehäuse Midi Tower Grau, Weiß
Corsair
CC-9011289-WW
€ 144,44*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.