Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spire Gehäuse Vision 7022 RGB + 3x 12cm RGB FANS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spire Gehäuse Vision 7022 RGB + 3x 12cm RGB FANS
Spire Gehäuse Vision 7022 RGB + 3x 12cm RGB FANS
Artikel-Nr.:
     832-416407
Hersteller:
     Spire
Herst.-Nr.:
     SPM7022GU3-3RGB
EAN/GTIN:
     6943051290805
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Das 7022 RGB ist eine der neuesten Ergänzungen zu den PC-Gehäusen der RGB-Serie aus gehärtetem Glas von SPIRE. Diese mittelgroße Tower-Box ist elegant und effizient im Design. Die Vorderseite verfügt über ein komplett aus Eisen gefertigtes Mesh-Design und die linke Seite verfügt über hochwertiges gehärtetes Glas und drei RGB-Lüfter mit 12 cm Durchmesser, um eine effiziente Luftzirkulation und Kühlung für Ihr Gaming-PC-System zu gewährleisten. RGB-Fans können das Farbschema durch Berühren der Taste oben auf der Frontplatte steuern. Das geräumige Design bietet viel Platz für die Montage eines großen CPU-Kühlers oder einer langen VGA-Festplatte. Durch vorgebohrte Montagelöcher und Rohrschellen ist sogar eine wassergekühlte Montage möglich.
Weitere Informationen:
weight:
4.826 kg
height:
0.250 m
width:
0.420 m
depth:
0.490 m
Weitere Suchbegriffe: Computergehäuse, PC Gehäuse, PC-Tower, medium tower, Gehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 35,89*
€ 49,70*
10 Tage
10
€ 5,00*
ab € 45,53*
€ 62,10*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,70*
€ 59,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,23*
€ 58,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,45*
€ 55,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,74*
€ 49,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,87*
€ 48,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,89*
€ 42,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.