Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-415869 Herst.-Nr.: 90DC0093-B09010 EAN/GTIN: 4711081943013 |
| |
|
| | |
| TUF Gaming GT502 Es ist wunderbar geteilt! Zweikammer-Gehäuse TUF Gaming GT502 bietet unabhängige Kühlzonen für die CPU und GPU Panoramablick Gehärtete Glasscheiben bieten eine dezent getönte Sicht, um deinen Build zu präsentieren Frontpanel High-Speed USB Typ-C Am Frontpanel befindet sich ein USB 3.2 Gen 2 Typ-C-Anschluss, der für Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 10 Gbit/s geeignet ist Werkzeuglose Seitenteile Die Seitenteile können einfach durch Drücken eines Knopfes auf der Rückseite des Gehäuses entfernt werden ES IST WUNDERBARGETEILT! Flexibel, skalierbar und auf die richtige Art und Weise aufgeteilt: Das TUF Gaming GT502 stellt deine wertvolle Hardware in den Vordergrund und bietet dir eine Reihe von Kühloptionen, um die Abwärme zu bekämpfen und ultimative Leistung zu erzielen. Einbauen, Gehäuse schließen und genießen. ZWEIKAMMER-GEHÄUSE KLIMAKONTROLLE Im Inneren des GT502 befinden sich zwei Kammern, so dass du einen cleanen Aufbau und unabhängige Kühlzonen für die CPU und die GPU einrichten kannst. Baue dein Rig frei aus und gib den Systemkomponenten die ideale Umgebung, um Frames zu verteilen und Workloads zu bewältigen. KÜHLEN ODER VERSTAUEN Eine 360-mm-Halterung sitzt in der hinteren Kammer und kann Radiator- und Lüfterkombinationen oder drei Laufwerke aufnehmen. WERKZEUGLOSE SEITENTEILE FINGERSCHONENDE MASSNAHME Das TUF Gaming GT502 setzt seine Optimierungen für Builder mit Seitenteilen fort, die einfach durch Drücken einer auf der Rückseite des Gehäuses versteckten Taste entfernt werden können. PANORAMABLICK DAS FENSTER ZUR WELT Gehärtete Glasscheiben an der Vorderseite und an den Seiten geben einen dzent getönten Blick auf die Hauptkammer frei, der deinen Build in Szene setzt und den Raum beherrscht. FRONTPANEL HIGH-SPEED USB TYP-C IN GREIFBARER NÄHE Zusätzlich zu den beiden USB-A-Anschlüssen verfügt das TUF Gaming GT502 über einen USB 3.2 Gen 2 Typ-C-Anschluss, der für Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 10 Gbit/s ausgelegt ist. TUF GAMING-STYLE GEWEBTE GURTE WEAVE HO! Zwei strapazierfähige und abnehmbare Gurte, die bis zu 30 kg tragen können, erleichtern den Transport des Gehäuses, selbst wenn es vollgepackt mit Hardware ist. VOLLSTÄNDIG MODULARER AUFBAU BIS AUF DAS SKELETT Egal, ob du einen bescheidenen Aufbau oder eine voll ausgestattete Kampfstation bevorzugst, das GT502 ist bereit. Die meisten Paneele und Halterungen sind abnehmbar, um die Installation der Hardware zu erleichtern - nimm sie nach Herzenslust auseinander und baue sie dann nach deinem Idealbild zusammen. Weitere Informationen: | | weight: | 13.200 kg | height: | 0.335 m | width: | 0.525 m | depth: | 0.560 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 122,20* | € 153,93* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 122,44* | € 153,94* | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,00* | ab € 130,62* | € 164,75* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 133,49* | € 168,38* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 143,11* | € 179,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|