Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SSD 1TB ADATA M.2 PCI-E NVMe Legend 710 retail


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SSD 1TB ADATA M.2 PCI-E NVMe Legend 710 retail
SSD 1TB ADATA M.2 PCI-E NVMe Legend 710 retail
Artikel-Nr.:
     832-415488
Hersteller:
     ADATA Technology
Herst.-Nr.:
     ALEG-710-1TCS
EAN/GTIN:
     4711085937841
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Ihre Kreativität steigern Die LEGEND 710 nutzt PCIe Gen3 x4 und NVMe 1.4 für nachhaltige Lese- und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 2.400/1.800MB pro Sekunde konform. Ihre M.2-2280-Spezifikation unterstützt die neuesten Intel- und AMD-Plattformen, darunter Desktop-PCs und Laptops. Alles kühl halten Das schlichte, aber elegante Kühlkörperdesign der LEGEND 710 zeichnet sich durch eine königsblaue Farbgebung mit einer exquisiten goldfarbenen Verzierung aus. Der Kühlkörper verringert Temperaturen für optimale Leistung und Stabilität um 15 %. Besser kreieren Kreativität kann nicht warten! Die LEGEND 710 ist für nahtlose Produktivität mit SLC-Caching und HMB- (Host Memory Buffer) Technologie ausgestattet. Ihre Kreationen schützen Mit LDPC- (Low Density Parity Check Code) und AES-256-Bit-Verschlüsselung gewährleistet die LEGEND 710 exakte Datenübertragungen und Sicherheit. SSD Toolbox SSD ToolBox stellt automatisch sicher, dass Sie für eine optimale Leistung die neueste Firmware haben und ermöglicht die Überwachung des Zustands der Festplatte und der verbleibenden Lebensdauer durch die Attribute Selbstmonitoring, Analyse und Reporting-Technologie (S.M.A.R.T.). Außerdem können Sie die aktuelle Betriebstemperatur, die Kapazität und den insgesamt genutzten Speicherplatz verfolgen.
Weitere Informationen:
weight:
0.032 kg
height:
0.015 m
width:
0.100 m
depth:
0.130 m
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 59,26*
€ 77,66*
2 Tage
7
€ 6,90*
ab € 60,73*
€ 79,39*
€ 6,90*
ab € 72,70*
€ 94,67*
€ 3,50*
ab € 75,83*
€ 98,69*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,66*
€ 92,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,78*
€ 91,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,83*
€ 81,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,08*
€ 78,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,26*
€ 70,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.