Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-415272 Herst.-Nr.: 64167 EAN/GTIN: 4043619641673 |
| |
|
| | |
| Dieses Werkzeugset von Delock beinhaltet eine umfassende Auswahl an Schraubendrehern. In der handlichen Box ist das Set sicher zu transportieren und schnell einsatzbereit. Robust und langlebig Die Schraubendrehereinsätze sind aus hochwertigem S2 Werkzeugstahl gefertigt. Robustheit und Langlebigkeit sind grundlegende Eigenschaften dieses Werkzeugstahls. Immer den richtigen Schraubendreher zur Hand Egal ob für die Reparatur eines Smartphones, den Einbau von Computer Zubehör oder im Modellbau - mit dem umfangreichen Werkzeugset von Delock steht immer der richtige Schraubendrehereinsatz zur Verfügung. Details machen den Unterschied Dieses Schraubendreherset verfügt über einige ausgeklügelte Details. So lässt sich beispielsweise der Bithalter in drei Stufen ausziehen. Auch schwer zugängliche Schrauben können so spielend erreicht werden. Ein Magnetisierer/Demagnetisierer ist im Kuststoffetui integriert. Weitere Informationen: | | weight: | 0.623 kg | height: | 0.050 m | width: | 0.100 m | depth: | 0.190 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubenzieherset, TORX-TR-Schraubendreher-Satz, Uhrmacherschraubendrehersatz, Uhrmacherschraubendreherset, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, schraubendreherset 130 teilig, phillips-uhrmacher-schraubendreher satz, Werkzeug |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 21,29* | € 29,55* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 21,39* | € 29,60* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 25,48* | € 34,70* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 27,70* | € 37,45* | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 28,26* | € 37,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|