Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS AiO E16 E1600WKAT-BD053X 15.6" N4500/8GB/256GB W11P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS AiO E16 E1600WKAT-BD053X 15.6" N4500/8GB/256GB W11P
ASUS AiO E16 E1600WKAT-BD053X 15.6" N4500/8GB/256GB W11P
Artikel-Nr.:
     832-414637
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90PT0391-M005Y0
EAN/GTIN:
     4711081985709
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Asus Tablet
Asus Tablet-PCs
Asus TabletPCs
Weitere Informationen:
weight:
3.370 kg
height:
0.350 m
width:
0.130 m
depth:
0.570 m
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 1,93*
ab € 511,30*
€ 574,24*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 528,18*
€ 590,95*
14 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 541,00*
€ 605,15*
Frei Haus
ab € 545,48*
€ 607,82*
4 Tage
326
€ 1,00*
ab € 550,28*
€ 609,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 574,24*
€ 683,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 566,44*
€ 674,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 545,88*
€ 649,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 537,45*
€ 639,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 511,30*
€ 608,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.