Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ExpertCenter E16 AIO Intel Celeron N4500 39,62cm 15,6Zoll HD 8GB DDR4 256GB SSD W11P Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS ExpertCenter E1 AiO E1600WKAT-BD053X Intel® Celeron® N N4500 39,6 cm (15.6") 1366 x 768 Pixel Touchscreen 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD All-in-One tablet PC Windows 11 Pro Wi-...
ASUS ExpertCenter E1 AiO E1600WKAT-BD053X Intel® Celeron® N N4500 39,6 cm (15.6") 1366 x 768 Pixel Touchscreen 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD All-in-One tablet PC Windows 11 Pro Wi-...
ASUS ExpertCenter E1 AiO E1600WKAT-BD053X Intel® Celeron® N N4500 39,6 cm (15.6") 1366 x 768 Pixel Touchscreen 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD All-in-One tablet PC Windows 11 Pro Wi-...
ASUS ExpertCenter E1 AiO E1600WKAT-BD053X Intel® Celeron® N N4500 39,6 cm (15.6") 1366 x 768 Pixel Touchscreen 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD All-in-One tablet PC Windows 11 Pro Wi-...
ASUS ExpertCenter E1 AiO E1600WKAT-BD053X Intel® Celeron® N N4500 39,6 cm (15.6") 1366 x 768 Pixel Touchscreen 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD All-in-One tablet PC Windows 11 Pro Wi-...
ASUS ExpertCenter E1 AiO E1600WKAT-BD053X Intel® Celeron® N N4500 39,6 cm (15.6") 1366 x 768 Pixel Touchscreen 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD All-in-One tablet PC Windows 11 Pro Wi-...
ASUS ExpertCenter E1 AiO E1600WKAT-BD053X Intel® Celeron® N N4500 39,6 cm (15.6") 1366 x 768 Pixel Touchscreen 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD All-in-One tablet PC Windows 11 Pro Wi-...
Artikel-Nr.:
     173-46309599
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90PT0391-M005Y0
EAN/GTIN:
     4711081985709
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Asus Tablet
Asus Tablet-PCs
Asus TabletPCs

Artikelbezeichnung:

ASUS ExpertCenter E16 AIO Intel Celeron N4500 39,62cm 15,6Zoll HD 8GB DDR4 256GB SSD W11P Black

Artikelbeschreibung:

Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 508,29*
€ 567,17*
€ 1,93*
ab € 514,18*
€ 570,32*
Lager 173
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 531,72*
€ 587,80*
Frei Haus
ab € 543,03*
€ 602,38*
4 Tage
304
€ 1,00*
ab € 549,31*
€ 606,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 587,80*
€ 699,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 576,17*
€ 685,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 560,35*
€ 666,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 551,89*
€ 656,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 531,72*
€ 632,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.