Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-414175 Herst.-Nr.: L30250-F600-C327 EAN/GTIN: 4050026031652 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | weight: | 0.196 kg | height: | 0.040 m | width: | 0.160 m | depth: | 0.080 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: cordless phone, Ladeschale für Telefon, Ladeständer für Telefon, Telefon Ladeschale, IP Phone, IP-Telefon, VoIP, VoIP Telefon, VoIP-Phone, Voice over IP, unify ladeschale für telefon, ladeschale für telefon |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 271,34* | € 331,31* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 288,25* | € 350,36* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 315,09* | € 383,85* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 348,11* | € 421,34* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 364,88* | € 440,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|