Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unify OpenScape WLAN Phone WL4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8519024
Hersteller:
     Unify
Herst.-Nr.:
     L30250-F600-C327
EAN/GTIN:
     4050026031652
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
Das OpenScape WLAN Phone WL4 liefert eine hochwertige Sprachqualität, Sicherheitsmerkmale nach Industriestandards und eine exzellente Benutzeroberfläche. Ein weiteres Highlight: Das Gerät arbeitet in IEEE 802.11a/b/g/n/ac Umgebungen, so dass all Ihre angeschlossenen Geräte eine maximale Datenübertragungsrate empfangen. So erzielen Sie optimale Leistung. Der IEEE 802.11-Standard ermöglicht es, dass die VoWLAN-Telefone in einer Vielzahl von Netzwerkumgebungen mit 802.11-kompatiblen Access Points eingesetzt werden können. Die SIP-konformen OpenScape WLAN Phone WL4-Telefone können mit den SIP-Schnittstellen der nachfolgend aufgeführten Plattformen betrieben werden, wodurch Sie auch die leistungsstarken VoWLAN-Telefonieleistungsmerkmale nutzen können. Das OpenScape WLAN Phone WL4 mit seinem attraktiven Design und den umfassenden Funktionalitäten bietet zudem ein grafisches Farbdisplay mit Hintergrundbeleuchtung, über das Sie selbst bei schlechten Lichtverhältnissen einfachen Zugriff auf alle Funktionen des Telefons haben.
Unify OpenScape WLAN Phone WL4 - Schnurloses VoIP-Telefon - mit Bluetooth-Schnittstelle - IEEE 802.11a/b/g/n/ac (Wi-Fi) - SIP, RTP, SRTP - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Schnurloses VoIP-Telefon
Gehäusefarbe
Schwarz
Integrierte Komponenten
Bluetooth-Schnittstelle
Schutz
IP44
Gesamtanzahl der drahtlosen Handgeräte
1
Verschiedenes
Verbindungen
Headsetstecker / Mini-Phone 3,5 mm
Hörgerät-kompatibel
Ja
Batterie
Technologie
Wiederaufladbar - Lithium-Polymer
Kapazität
920 mAh
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - Farbe
Diagonalabmessung
5.1 cm (2")
Bildschirmauflösung
240 x 320 Pixel
Anzeigensprachen
Dänisch, Ungarisch, Tschechisch, Slowakisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polnisch, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch
Anzeigestelle
Hörer
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Norm für schnurlose Telefone
IEEE 802.11a/b/g/n/ac (Wi-Fi)
Position des Wählers
Hörer
Anzeigen
Visuelle Klingel-Leuchtanzeige
Wireless-Schnittstelle vorbereitet
Bluetooth
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonspeicher
Kapazität des Telefonbuchs
250 Namen und Nummern
Abmessungen & Gewicht (Handset)
Breite
5.2 cm
Tiefe
2.1 cm
Höhe
13.7 cm
Gewicht
135 g
IP-Telefonie
Netzwerkprotokolle
IP, TCP, DNS, SNMP, SRTP, RTP
Hauptmerkmale
Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle
Voice Codecs
G.722, G.729, G.729a, G.711u, G.711a
IP-Adressenzuweisung
DHCP, statisch
VoIP-Protokolle
SIP, RTP, SRTP
Sicherheit
WPA-PSK, WPA2-PSK, EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2
Netzwerkmerkmale
Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)
VoIP
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 272,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,86*
€ 394,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,76*
€ 391,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,78*
€ 363,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,61*
€ 352,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,39*
€ 324,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.