Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asus Netzteil ROG Loki SFX-L 850W Platinum Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Asus Netzteil ROG Loki SFX-L 850W Platinum Netzteil
Asus Netzteil ROG Loki SFX-L 850W Platinum Netzteil
Artikel-Nr.:
     832-413449
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90YE00N3-B0NA00
EAN/GTIN:
     4711081722557
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
ROG Loki 850W Platinum
Das leiseste SFX-L-Netzteil
In Anlehnung an das ROG Thor bietet das ROG Loki SFX-L 850W Platinum die gleichen hochwertigen Komponenten und Funktionen, verpackt in einem SFX-L-Formfaktor. Mit seinem leisen Betrieb und seiner hohen Leistung ist das Loki der ideale Antrieb für dein nächstes SFF-System.

ROG Kühlkörper
Cool unter Druck
ROG-Kühlkörper ermöglichen niedrigere Temperaturen, eine längere Lebensdauer der Komponenten und einen längeren 0dB-Betrieb.

80 PLUS Platin zertifiziert
Mühelose Ausgabe
Japanische Kondensatoren mit niedrigem ESR-Wert verbessern die Effizienz und reduzieren die Wärmeentwicklung, sodass das ROG Loki dein System über Jahre hinweg zuverlässig mit Energie versorgen kann.

ARGB-beleuchteter Lüfter & Aura Sync
Magisches Leuchten
Der 120-mm-Lüfter des Loki verfügt über acht adressierbare LEDs, die mit Aura Sync angepasst werden können, um koordinierte Beleuchtungsmuster in deinem PC zu schaffen.

* Wenn das Verbindungskabel nicht verwendet wird, ist der Standardeffekt der Regenbogenfarbe.
* Um Aura Sync nutzen zu können, brauchst du ein Aura Sync-kompatibles ASUS- oder ROG-Mainboard. Auch der Smart Mode-Beleuchtungseffekt, der die GPU-Temperatur widerspiegelt, erfordert die Verwendung einer kompatiblen ASUS- oder ROG-Grafikkarte.
Weitere Informationen:
weight:
2.589 kg
height:
0.190 m
width:
0.285 m
depth:
0.100 m
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
€ 3,51*
ab € 168,84*
€ 198,26*
€ 3,50*
ab € 189,72*
€ 219,46*
3 Tage
1
€ 6,90*
ab € 190,81*
€ 219,47*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 193,24*
€ 222,32*
2 Tage
unbekannt
€ 2,00*
ab € 194,09*
€ 223,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,32*
€ 264,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,61*
€ 257,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,54*
€ 251,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,02*
€ 247,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,24*
€ 229,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.