Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-413027 Herst.-Nr.: SNV2S/500G EAN/GTIN: 0740617329858 |
| |
|
| | |
| Kingstons NV2 PCIe 4.0 NVMe SSD ist eine umfangreiche Speicherlösung der nächsten Generation, die von einem Gen 4x4 NVMe-Controller angetrieben wird. Die NV2 bietet Lese-/Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 3.500/2.800MB/s* bei niedrigerem Stromverbrauch und geringerer Wärmeentwicklung, die helfen, die Leistung deines Systems zu optimieren und einen Mehrwert ganz ohne Abstriche bieten. Das kompakte, einseitige M.2 2280 (22x80mm) Design erweitert den Speicherplatz auf bis zu 4TB** und spart gleichzeitig Platz für andere Komponenten, wodurch die NV2 ideal für dünnere Notebooks, SFF-Systeme (Small Form Factor) und DIY-Motherboards wird.
Erhältlich in Kapazitäten von 250GB bis 4TB**, die dir den nötigen Platz für Anwendungen, Dokumente, Fotos, Videos und vieles mehr bieten.
Gen 4x4 NVMe PCIe-Leistung Liefert Lese-/Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 3.500/2.800 MB/s* für ein insgesamt schnelleres System.
Ideal für Systeme mit begrenztem Platzangebot Lässt sich leicht in Designs mit M.2-Anschlüssen integrieren. Perfekt für schlanke Laptops und PCs mit kleinem Formfaktor.
Erweiterte Speicherkapazitäten Erhältlich in einer Reihe von hohen Speicherkapazitäten bis 4TB**, um deinen Speicheranforderungen gerecht zu werden. Weitere Informationen: | | weight: | 0.007 kg | height: | 0.010 m | width: | 0.130 m | depth: | 0.180 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,80* | ab € 33,71* | € 43,82* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 34,15* | € 44,16* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 34,34* | € 44,38* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 34,93* | € 45,25* | | | | Lager 832 | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 35,32* | € 45,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|