Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SSD 1TB ADATA M.2 PCI-E NVMe Legend 700 retail


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SSD 1TB ADATA M.2 PCI-E NVMe Legend 700 retail
SSD 1TB ADATA M.2 PCI-E NVMe Legend 700 retail
Artikel-Nr.:
     832-412353
Hersteller:
     ADATA Technology
Herst.-Nr.:
     ALEG-700-1TCS
EAN/GTIN:
     4711085938190
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Ihre Kreativität steigern Die LEGEND 700 nutzt PCIe Gen3 x4 und NVMe 1.3 für nachhaltige Lese- und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 2.000/1.600 MB pro Sekunde konform. Ihre M.2-2280-Spezifikation unterstützt die neuesten Intel- und AMD-Plattformen, darunter Desktop-PCs und Laptops. Alles kühl halten Das schlichte, aber elegante Kühlkörperdesign der LEGEND 700 zeichnet sich durch eine königsblaue Farbgebung mit einer exquisiten goldfarbenen Verzierung aus. Der Kühlkörper verringert Temperaturen für optimale Leistung und Stabilität. Noch kreativer sein Kreativität kann nicht warten! Die LEGEND 700 ist für nahtlose Produktivität mit SLC-Caching und HMB- (Host Memory Buffer) Technologie ausgestattet. Ihre Kreationen schützen Mit LDPC- (Low Density Parity Check Code) gewährleistet die LEGEND 700 exakte Datenübertragungen und Sicherheit. SSD ToolBox Software Die ADATA SSD Toolbox ermöglicht die Überwachung des Zustands und der verbleibenden Lebensdauer der Festplatte durch die Funktionen „Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology“ (S.M.A.R.T.). Außerdem können Sie die aktuelle Betriebstemperatur, die Kapazität und den insgesamt genutzten Speicherplatz einsehen und die Firmware auf dem neuesten Stand halten. 3 Jahre Garantie Die LEGEND 700 verwendet nur hochwertige ICs, die strengstens getestet wurden. Außerdem bieten wir Ihnen eine 3-Jahres-Garantie.
Weitere Informationen:
weight:
0.031 kg
height:
0.103 m
width:
0.015 m
depth:
0.130 m
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
10
€ 1,93*
ab € 59,39*
€ 66,91*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 60,86*
€ 80,41*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 66,91*
€ 79,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,39*
€ 70,67
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 669,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.