Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts TIS Tablet 9,7"-11" drehbar weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Neomounts TIS Tablet 9,7"-11" drehbar weiß
Neomounts TIS Tablet 9,7"-11" drehbar weiß
Artikel-Nr.:
     832-412201
Hersteller:
     Neomounts by Newstar
Herst.-Nr.:
     DS15-630WH1
EAN/GTIN:
     8717371449339
Suchbegriffe:
Tablet PC Halterung
Tablet-Ständer
Tablethalterung
Sicherheitsgehäuse für Tablet
Die Neomounts DS15-630WH1 ist ein Tisch-/Wandhalterung für Tablets, die um 90° gedreht werden kann, sodass Sie zwischen Hoch- und Querformat wechseln können. Das clevere Design umfasst sechs verschiedene Tablet-Einsätze, wodurch der Tablet-Halter für für verschiedene 9,7-11"-Tablets geeignet ist*.

Die Tablet-Halterung ist mit einem Diebstahlschutz ausgestattet und kann auf einer Tischplatte oder an der Wand montiert werden. Anti-Rutsch-Pads schützen das Tablet vor Kratzern und die Stahlkonstruktion sorgt für einen sicheren und festen Stand. Das Kabelmanagementsystem ermöglicht es, Kabel durch das Gehäuse zu führen.


* Geeignet für:
9,7" iPad 5/6, iPad Air 1/2 und iPad Pro (Gen 1)
10,2" iPad 7/8/9 und 10,5" iPad Air 3, iPad Pro (Gen 2)
11" iPad Pro (Gen 3/4/5) und 10,9" iPad Air 4
10,4" Samsung Galaxy Tab A7
10,1" Samsung Galaxy Tab A
10,4" Samsung Galaxy Tab S6
Weitere Informationen:
weight:
2.936 kg
height:
0.240 m
width:
0.185 m
depth:
0.370 m
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 55,54*
€ 70,90*
€ 4,50*
ab € 55,70*
€ 71,10*
Frei Haus
ab € 57,19*
€ 72,93*
€ 4,00*
ab € 58,45*
€ 75,04*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 63,22*
€ 80,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,30*
€ 95,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,94*
€ 92,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,05*
€ 84,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,28*
€ 82,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,22*
€ 75,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts by Newstar
DS15-050SL1
ab € 18,24*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
DS15-540BL1
ab € 26,46*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
DS15-540WH1
ab € 26,40*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
DS15-545BL1
ab € 25,08*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
DS15-545WH1
ab € 25,16*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
DS15-550BL1
ab € 32,46*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
DS15-550WH1
ab € 32,50*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
DS15-625BL1
ab € 44,87*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
DS15-625WH1
ab € 44,78*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
DS15-640WH1
ab € 71,90*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
DS15-650WH1
ab € 82,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.