Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts Tischhalterung für Tablets DS15-640, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts Tischhalterung für Tablets DS15-640, Weiß
Neomounts Tischhalterung für Tablets DS15-640, Weiß
Neomounts Tischhalterung für Tablets DS15-640, Weiß
Neomounts Tischhalterung für Tablets DS15-640, Weiß
Neomounts Tischhalterung für Tablets DS15-640, Weiß
Neomounts Tischhalterung für Tablets DS15-640, Weiß
Neomounts Tischhalterung für Tablets DS15-640, Weiß
Neomounts Tischhalterung für Tablets DS15-640, Weiß
Neomounts Tischhalterung für Tablets DS15-640, Weiß
Neomounts Tischhalterung für Tablets DS15-640, Weiß
Neomounts Tischhalterung für Tablets DS15-640, Weiß
Neomounts Tischhalterung für Tablets DS15-640, Weiß
Neomounts Tischhalterung für Tablets DS15-640, Weiß
Neomounts Tischhalterung für Tablets DS15-640, Weiß
Neomounts Tischhalterung für Tablets DS15-640, Weiß
Neomounts Tischhalterung für Tablets DS15-640, Weiß
Neomounts Tischhalterung für Tablets DS15-640, Weiß
Neomounts Tischhalterung für Tablets DS15-640, Weiß
Neomounts Tischhalterung für Tablets DS15-640, Weiß
Artikel-Nr.:
     C1024-DS15-640WH1
Hersteller:
     Neomounts by Newstar
Herst.-Nr.:
     DS15-640WH1
EAN/GTIN:
     8717371449322
Artikeldatenblatt
Anleitung
Suchbegriffe:
Tablet PC Halterung
Tablet-Ständer
Tablethalterung
Sicherheitsgehäuse für Tablet
Die Neomounts DS15-640WH1 ist eine Tablet-Tischhalterung, die um 90° gedreht werden kann, sodass Sie zwischen Hoch- und Querformat wechseln können. Die Halterung kann für eine bequeme Betrachtungsposition um bis zu 75° geneigt werden. Das clevere Design umfasst sechs verschiedene Tablet-Einsätze, wodurch der Tablet-Halter für für verschiedene 9,7-11"-Tablets geeignet ist*.

Die Tablet-Halterung ist mit einem Diebstahlschutz und einem schraubbaren Boden für zusätzliche Sicherheit ausgestattet. Anti-Rutsch-Pads schützen das Tablet vor möglichen Kratzern und die Stahlkonstruktion sorgt für einen sicheren und festen Stand. Das Kabelmanagementsystem ermöglicht es, Kabel durch das Gehäuse zu führen.


* Geeignet für:
9,7" iPad 5/6, iPad Air 1/2 und iPad Pro (Gen 1)
10,2" iPad 7/8/9 und 10,5" iPad Air 3, iPad Pro (Gen 2)
11" iPad Pro (Gen 3/4/5) und 10,9" iPad Air 4
10,4" Samsung Galaxy Tab A7
10,1" Samsung Galaxy Tab A
10,4" Samsung Galaxy Tab S6
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Garantie:
5 Jahre
Min. VESA:
75x75 mm
Max. VESA:
75x75 mm
Montage:
Schreibtisch
Typ:
Neigen, , Rotieren, , Fixiert
Neigung (Grad):
+75°
Rotation (Grad):
+90°
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,83*
€ 108,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,68*
€ 106,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,59*
€ 95,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,19*
€ 94,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,85*
€ 85,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts by Newstar
DS15-050SL1
ab € 18,22*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
DS15-540BL1
ab € 26,35*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
DS15-540WH1
ab € 26,36*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
DS15-545BL1
ab € 25,00*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
DS15-545WH1
ab € 25,16*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
DS15-550BL1
ab € 32,42*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
DS15-550WH1
ab € 32,48*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
DS15-630WH1
ab € 55,65*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
DS15-625BL1
ab € 45,01*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
DS15-625WH1
ab € 44,79*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
DS15-650WH1
ab € 82,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.