Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-411596 Herst.-Nr.: 411596 EAN/GTIN: 4040895010704 |
| |
|
| | |
| RealPower SP-22E Mobiles 22,5 W Solarpanel mit USB-A und USB-C Ports Strom - ganz ohne Steckdose, mit dem mobilen Solarpanel SP-22E von RealPower. Genießen sie freie, grenzenlose Stromversorgung mit grüner Energie. Breiten sie einfach die Solarpanels aus oder bringen sie an Ihrem Rucksack an - und schon können Smartphone, Tabelt oder Powerbank aufgeladen werden. Features • Lädt bis zu 3 Geräte gleichzeitig mit Hilfe von Solarenergie wieder auf. • Dank IPX5 Staub- und Spritzwasserschutz ideal für den Outdoor Einsatz. • Einfache Befestigung am Rucksack oder Zelt durch Ösen und mitgelieferte Karabiner. • Langlebiges und Wasserdichtes 600D Polyester. •Solarpanel aus EFTE Kunststoff garantiert Beständigkeit gegen UV Strahlen und hohe Temperaturen. • Handy, Tablet und co dank PD (Power Delivery) und QC kompatibilät blitz- schnell laden. Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen und Irrtum vorbehalten Weitere Informationen: | | weight: | 1.113 kg | height: | 0.004 m | width: | 0.297 m | depth: | 0.207 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 53,87* | € 69,50* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 61,11* | € 76,78* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 59,14* | € 76,80* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 61,60* | € 77,45* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 67,48* | € 84,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|