Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yealink Ohrpolster_WH62/WH66/UH36/YHS36 1pcs Schaumstoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     832-410180
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     SO_WH62/WH66/UH36/YHS36
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ohrkissen
Ohrpolster
yealink ohrkissen
ohrkissen
Weitere Informationen:
weight:
0.005 kg
height:
0.010 m
width:
0.060 m
depth:
0.100 m
Weitere Suchbegriffe: Telefonzubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.