Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAGNA Freundebuch Igel 60Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PAGNA Freundebuch Igel 60Seiten
PAGNA Freundebuch Igel 60Seiten
Artikel-Nr.:
     832-410052
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     20367-15
EAN/GTIN:
     4009212060532
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft
Das Freundebuch der Serie Save me No. 2 mit süßem Igelmotiv auf natürlichem Recyclingpapier. Auf 60 vorgedruckten Seiten können sich alle Freundinnen und Freunde mit ihrem Alter, ihrer Größe, ihren Hobbies, Lieblingsfarben etc. verewigen - so wird das Freundschaftsalbum später zu einem ganz besonderen Nachschlagewerk für vergangene Zeiten, an dem man auch im hohen Alter noch viel Freude haben wird.

Der wunderschöne Motivdruck des Freundebuchs Igel ist der ideale Begleiter durch die Schulzeit oder den Kindergarten.
Weitere Informationen:
weight:
0.155 kg
height:
0.010 m
width:
0.150 m
depth:
0.220 m
Weitere Suchbegriffe: Freundebuch, Poesiealbum, Schulfreundebuch, pagna notizbuch, notiz buch, Ordnen,Archivieren,Verstauen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 5,84*
€ 9,19*
1 Tag
46
€ 5,49*
ab € 6,37*
€ 9,94*
1 Tag
46
€ 4,99*
ab € 7,86*
€ 11,99*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.