Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY Adapter USB 3.2 Typ A an C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LINDY Adapter USB 3.2 Typ A an C
LINDY Adapter USB 3.2 Typ A an C
Artikel-Nr.:
     832-405628
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     41904
EAN/GTIN:
     4002888419048
Suchbegriffe:
USB - USB Adapter
USB auf USB Adapter
USB zu USB Adapter
USB-A zu USB Adapter
USB-Adapter ermöglichen es Benutzern, verschiedene USB-Schnittstellen an ein Gerät anzuschließen, das einen anderen USB-Port-Typ verwendet.

Der Lindy USB 3.2 Typ A an C Adapter ist ein kompakter, hilfreicher Adapter, der Benutzern den Anschluss eines Geräts mit USB Typ C-Anschluss an ein USB-Gerät mit Anschluss Typ A ermöglicht.

Für die schnelle Übertragung großer Datenmengen werden USB-Bandbreiten von bis zu 10Gbit/s unterstützt.
Weitere Informationen:
weight:
0.012 kg
height:
0.015 m
width:
0.135 m
depth:
0.152 m
Weitere Suchbegriffe: USB-C auf USB Adapter, USB-C zu USB Adapter, usb - usb adapter, USB-Adapter
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,50*
ab € 3,11*
€ 4,74*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 3,12*
€ 4,76*
2 Tage
90
1
€ 10,00*
ab € 3,27*
€ 4,99*
10
€ 6,95*
ab € 4,62*
€ 6,16*
1
€ 4,00*
ab € 4,09*
€ 7,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.