Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AZZA Geh Midi ATX Cast 808W Aluminium (W) 2xUSB2.0+1xType


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     832-405219
Hersteller:
     AZZA
Herst.-Nr.:
     CSAZ-808W
EAN/GTIN:
     4712839554628
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Weitere Informationen:
weight:
11.826 kg
height:
0.420 m
width:
0.350 m
depth:
0.720 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,25*
€ 204,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,64*
€ 193,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,37*
€ 182,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,15*
€ 177,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,03*
€ 160,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.