Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AZZA Geh ATX Pyramid 804L Aluminium tempered Glass


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AZZA Geh ATX Pyramid 804L Aluminium tempered Glass
AZZA Geh ATX Pyramid 804L Aluminium tempered Glass
Artikel-Nr.:
     832-405209
Hersteller:
     AZZA
Herst.-Nr.:
     CSAZ-804L
EAN/GTIN:
     4712839551603
Suchbegriffe:
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
PC Gehäuse
Weitere Informationen:
weight:
17.800 kg
height:
0.680 m
width:
0.590 m
depth:
0.590 m
Weitere Suchbegriffe: PC-Tower, computer gehäuse, Gehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 269,75*
€ 310,47*
14 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 279,93*
€ 321,77*
Frei Haus
ab € 299,25*
€ 341,57*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,47*
€ 369,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,34*
€ 363,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,64*
€ 353,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,43*
€ 345,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,75*
€ 321,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.