Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wantec SFP Transceiver Module 1,25Gbit/s 2km 1310nm Duplex


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wantec SFP Transceiver Module 1,25Gbit/s 2km 1310nm Duplex
Wantec SFP Transceiver Module 1,25Gbit/s 2km 1310nm Duplex
Artikel-Nr.:
     832-404734
Hersteller:
     Wantec
Herst.-Nr.:
     3410
EAN/GTIN:
     4250367734100
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Weitere Suchbegriffe: SFP Transceiver Modul/MiniGbic
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 37,13*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,13*
€ 44,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,05*
€ 44,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,18*
€ 43,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,87*
€ 40,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.