Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD Ryzen 5 4500 4,1GHz AM4 11MB Cache Tray


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AMD Ryzen 5 4500 4,1GHz AM4 11MB Cache Tray
AMD Ryzen 5 4500 4,1GHz AM4 11MB Cache Tray
Artikel-Nr.:
     832-404030
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     100-000000644
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD Ryzen
Ryzen
AMD StoreMI Technologie
Der schnelle und einfache Weg, um den Speicher eines Desktop-PC mit AMD Ryzen™ Prozessor zu erweitern und zu beschleunigen.

AMD Ryzen™ VR-Ready Premium
Für Nutzer, die ein Premium-VR-Erlebnis wünschen, bietet AMD hochleistungsfähige Ryzen™ VR-Ready Premium Prozessoren.
Weitere Informationen:
weight:
0.057 kg
height:
0.035 m
width:
0.090 m
depth:
0.120 m
Weitere Suchbegriffe: amd cpu, CPUs
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 81,01*
€ 102,07*
2 Tage
100
Frei Haus
ab € 103,33*
€ 129,90*
Frei Haus
ab € 111,66*
€ 139,68*
€ 5,95*
ab € 112,66*
€ 141,46*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 116,91*
€ 146,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,79*
€ 174,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,17*
€ 170,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,78*
€ 153,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,70*
€ 150,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,91*
€ 139,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.