Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech Geh Thin Mini ITX IP-40 black 2xUSB 3.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Inter-Tech Geh Thin Mini ITX IP-40 black 2xUSB 3.0
Inter-Tech Geh Thin Mini ITX IP-40 black 2xUSB 3.0
Artikel-Nr.:
     832-403960
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88887371
EAN/GTIN:
     4260455647601
Suchbegriffe:
Mini Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
Das IP-40 ist ein Gehäuse für Mini-ITX Mainboards mit integrierter Stromversorgung und I/O Shields mit halber Bauhöhe. Dank der geschlossenen Bauweise und der integrierten Kühlfinnen ist es der ideale Kandidat für ein System mit passiver Kühlung. In Verbindung mit dem optionalen Kühler IP-3 lassen sich CPUs mit einer TDP von bis zu 70W verbauen und gänzlich ohne aktive Lüfterelemente betreiben. Die Befestigung des Gehäuses kann über die serienmäßigen Befestigungswinkel an nahezu jeder tragenden Oberfläche (z.B. an der Wand) erfolgen, optional über die zusätzlich erhältliche VESA-Halterung hinter dem Monitor. Über die beiden integrierten USB 3.0 Frontanschlüsse lassen sich zudem bequem Daten aufspielen.
Weitere Informationen:
weight:
1.716 kg
height:
0.270 m
width:
0.133 m
depth:
0.265 m
Weitere Suchbegriffe: PC Gehäuse, PC-Tower, pc gehäuse schwarz, mini tower, Gehäuse
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 40,57*
€ 54,62*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 41,44*
€ 55,86*
€ 4,50*
ab € 42,52*
€ 57,52*
3 Tage
1
€ 4,90*
ab € 48,06*
€ 64,07*
14 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 49,62*
€ 65,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,86*
€ 66,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,26*
€ 64,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,06*
€ 61,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,42*
€ 55,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,11*
€ 54,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,44*
€ 49,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.