| |
|
| Artikel-Nr.: 832-403669 Herst.-Nr.: DN-931095 EAN/GTIN: 4016032473763 |
| |
|
| | |
| FTTX Gehäuse für Faserspleißen, Terminierung, Lagerung und Kabelverbindung in einem kompakten Schutzgehäuse
- Ideale Anschlussbox für Glasfaserkabel im FTTX / FTTH-Bereich - Geeignet für 4 x SC SX oder 4 x LC DX Kupplungen (ohne Flansch) (4 x SC SX inkl.) - Für Wand- und Hutschienenmontage (DIN-Schiene) geeignet - Integrierte Spleißkassette, ausklappbar mit Kabelführungen - Staubschutz-Design mit Schutzart IP45 - Integriertes Schriftfeld auf Gehäusedeckel - Passend für Fusionsspleißgeräte oder mechanische Spleißgeräte - Leichte Wartungsmöglichkeit und Erweiterung
Das FTTX-Gehäuse kann bis zu 4 Glasfasern aufnehmen und mit den passenden Kupplungen auf 4 Endgeräte verteilen. Bestückt ist dieses Gehäuse mit 4 x SC Simplex Kupplungen, alternativ können 4 x LC Duplex Kupplungen (ohne Flansch) eingesteckt werden. Das Gehäuse besteht aus einer Frontplatte, dem Gehäuse mit aufklappbarer Spleißkassette und einer transparenten Plastikabdeckung zum zusätzlichen Schutz der verspleißten LWL-Kabel. Die Box lässt sich an der Wand montieren oder auf einer Hutschiene (DIN-Schiene) aufschnappen. Integrieren Sie Faserspleißen, Terminierung, Lagerung und Anschluss auf kleinstem Raum mit dem ultra-kompakten DIGITUS® FTTX Leergehäuse. Weitere Informationen: | | weight: | 0.000 kg | height: | 0.000 m | width: | 0.000 m | depth: | 0.000 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |