Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-403647 Herst.-Nr.: S-PP580-15 EAN/GTIN: 7640115941671 |
| |
|
| | |
| Folientaschen mit matter Vorder- und Rückseite und gerundeten Ecken - ideal um Spiegelungen zu verhindern 80 Mikron bietet Schutz für all Ihre Dokumente Peach Laminierzubehör eignet sich auch für Geräte von Drittherstellern und garantiert perfekten Schutz. Mattes Finish - Format DIN A3 - 100 Stück Weitere Informationen: | | weight: | 2.268 kg | height: | 0.020 m | width: | 0.310 m | depth: | 0.430 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 29,76* | € 40,31* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 39,05* | € 52,54* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 52,05* | € 68,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|