Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 832-401408 Herst.-Nr.: 20002998 EAN/GTIN: 4023125029981 |
| |
|
|  |  |
 | Highspeed mit Wi-Fi 6 für alle DSL-Anschlüsse Highspeed-Downloads und voller Streaming-Spaß – mit der FRITZ!Box 7590 AX hebt Ihr Heimnetz ab. Wi-Fi 6 sorgt im WLAN für Höchstgeschwindigkeit. Supervectoring für DSL bis 300 MBit/s lässt keine Wünsche offen. Vielfältige Funktionen für Ihr Heimnetz und eine vollwertige Telefonanlage mit DECT-Basis runden die Top-Ausstattung ab.
Wi-Fi 6 – das schnellste WLAN für alle Fälle Wi-Fi 6 (WLAN AX) ist der modernste und schnellste WLAN-Standard und erreicht bis zu 40 Prozent höhere Geschwindigkeiten als frühere WLAN-Generationen. Mit dem Highspeed-WLAN der FRITZ!Box 7590 AX surfen und streamen Sie auf der Überholspur. Der Clou: Auch bei vielen gleichzeitig aktiven Geräten bleiben die Datenraten hoch – für jedes einzelne Gerät. Bei heißen Multiplayer-Gefechten profitieren Sie von der geringeren Latenz bei Wi-Fi 6. Das i-Tüpfelchen sind neue Energiesparfunktionen für eine längere Akkulaufzeit Ihrer Geräte.
Natürlich unterstützt die FRITZ!Box 7590 AX bewährte Standards wie WLAN AC und N für volle Kompatibilität mit allen Geräten.
WLAN Mesh mit FRITZ! Damit Videos, Musik und Fotos im Heimnetz nahtlos bis in den letzten Winkel jedes Zimmers gelangen, setzt die FRITZ!Box 7590 AX auf WLAN Mesh. Die verteilten FRITZ!-Geräte arbeiten in einem einzigen Netz, tauschen sich untereinander aus und optimieren die Leistung aller WLAN-Geräte.
Mit Mesh genießen Sie ganz einfach Höchstgeschwindigkeit bei Surfen, Video oder Gaming. Atemberaubendes HD-Fernsehen und Ihre Lieblingsmusik warten jetzt auf Sie – und nicht umgekehrt.
So macht Telefonieren Spaß Die FRITZ!Box 7590 AX enthält eine vollwertige Telefonanlage. An der integrierten DECT-Basis melden Sie bis zu sechs Schnurlostelefone an; die FRITZ!Fon-Modelle sind die ideale Bereicherung für Ihr Telefonvergnügen. Anrufbeantworter und Faxfunktion inklusive E-Mail-Weiterleitung bieten zusätzlichen Komfort.
FRITZ!Apps für mehr Komfort und Smart Home Erleben Sie den Komfort von Smart Home mit FRITZ! – verbinden Sie Smart-Home-Geräte von FRITZ! sowie Drittanbietergeräte mit DECT-ULE/HAN-FUN-Technologie mit Ihrer FRITZ!Box 7590 AX.
Dank der FRITZ!Apps greifen Sie per Smartphone zu Hause und unterwegs auf Komfortfunktionen der FRITZ!Box zu, telefonieren im Heimnetz und haben Ihr Smart Home im Blick.
Mit Sicherheit FRITZ!Box Das Sicherheitskonzept umfasst alle Bereiche der FRITZ!Box: Sicheres Surfen dank der integrierten Firewall, ein ab Werk mit einem individuellen Schlüssel geschütztes WLAN und der Gastzugang, der Ihre Gäste ins Internet, aber nicht ins Heimnetz lässt. Diese und viele weitere Funktionen sichern Ihre Kommunikation.
FRITZ!OS – das Genie hinter FRITZ! FRITZ!OS ist das smarte Betriebssystem für alle FRITZ!-Produkte. Es verbindet einfache Bedienbarkeit mit vielfältigen Funktionen und umfassender Sicherheit. Dafür sorgen eine klare Benutzeroberfläche und Assistenten, die Sie Schritt für Schritt begleiten. Regelmäßige Updates halten Ihre FRITZ!Box aktuell – auf Wunsch bringt sich die FRITZ!Box ganz automatisch auf den neuesten Stand. Weitere Informationen:  |  | weight: | 1.084 kg | height: | 0.250 m | width: | 0.070 m | depth: | 0.310 m |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: AVM FRITZ!Box, FRITZ!Box, FRITZBox, AVM Router, Fritz Router, 4G Router, LTE Router, Router, Abdeckung TAE Dose, TAE Abdeckung, 3G Router, UMTS Router, VDSL Modem, VDSL Router, VoIP Gateway, VoIP Telefonadapter, WLAN Router, Wireless Lan Router, avm router vpn, adsl modem, tae abdeckung weiß, Wireless Router |
|  |  |
|  |  | Angebote (29) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,99* | ab € 198,72* | € 212,75* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,00* | ab € 198,11* | € 212,78* |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | € 6,00* | ab € 198,16* | € 212,79* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 8,00* | ab € 198,38* | € 212,79* |  |  |  | Lager 832 | |  | |  |  | € 6,78* | ab € 240,51* | € 253,82* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 832 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 832 |  | Versand: Lager 832 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* |  | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|