Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2GO USB KFZ-Ladegerät USB 3.0 + Type-C Quick Charge schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2GO USB KFZ-Ladegerät USB 3.0 + Type-C Quick Charge schwarz
2GO USB KFZ-Ladegerät USB 3.0 + Type-C Quick Charge schwarz
Artikel-Nr.:
     832-401035
Hersteller:
     ACV
Herst.-Nr.:
     797274
EAN/GTIN:
     4010425972741
Suchbegriffe:
KFZ Zigarettenanzünder Ladegerät
Ladegerät Zigarettenanzünder
Ladegerät für Zigarettenanzünder
Zigarettenanzünder Ladegerät KFZ
Universal ALL-IN-ONE Schnell-Ladegerät mit USB-Buchse und Type-C Buchse. Power Delivery / Quick Charge 3.0: geeignet für alle aktuellen Smartphones, die Schnellladen oder Power Delivery (PD) unterstützen Intelligentes und sicheres Laden - Überlade-,Überspannungs-und Kurzschluss-Schutz
Weitere Informationen:
weight:
0.047 kg
height:
0.030 m
width:
0.075 m
depth:
0.190 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.