Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2GO USB KFZ-Schnell-Ladegerät 3100mA USB-A QC 3.0 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
2GO USB KFZ-Schnell-Ladegerät 3100mA USB-A QC 3.0 schwarz
2GO USB KFZ-Schnell-Ladegerät 3100mA USB-A QC 3.0 schwarz
Artikel-Nr.:
     832-401029
Hersteller:
     ACV
Herst.-Nr.:
     795955
EAN/GTIN:
     4010425959551
Suchbegriffe:
9V-Block Ladegerät
E-Block Ladegerät
Ladegerät 9V-Block
Ladegerät E-Block
Weitere Informationen:
weight:
0.047 kg
height:
0.030 m
width:
0.050 m
depth:
0.120 m
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 5,66*
€ 8,53*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 5,95*
€ 8,78*
12 Tage
14
€ 5,00*
ab € 8,09*
€ 11,86*
€ 3,50*
ab € 17,89*
€ 25,49*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.