Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-400981 Herst.-Nr.: DS-7732NXI-I4/S(C) EAN/GTIN: 6941264082927 |
| |
|
| | |
| UNSER ANGEBOT Für hochwertige Kameras sind hochwertige NVRs der perfekte Begleiter. Die Embedded-Netzwerkvideorecorder von Hikvision bieten den Vorteil, dass Bandbreite und Speicherplatz mit der neuesten H.265+ Kompressionstechnologie verwaltet werden. Die All-in-One-NVRs verfügen über leistungsstarke Funktionen und unterstützen eine Auflösung von bis zu 32 MP bei Aufnahmen. Die UDH-Ausgabe von bis zu 4K wird nun auf allen NVR-Modellen unterstützt, vom Einstiegs- bis zum Profi-Modell. Als Datensicherheitsfunktionen unterstützen NVRs von Hikvision RAID, N+1-Hot-Spare und ANR, um eine stabile und zuverlässige Videoaufnahme zu gewährleisten. Die verwendeten Deep-Learning-Algorithmen sorgen dafür, dass Hikvision Videoaufzeichnungen leistungsfähiger und intelligenter denn je sind. Weitere Informationen: | | weight: | 6.048 kg | height: | 0.016 m | width: | 0.050 m | depth: | 0.050 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 863,17* | € 1.084,34* | | | | Lager 832 | | | | | | € 1,93* | ab € 959,28* | € 1.084,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|