Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision Digital Technology DS-7732NXI-I4/S Netzwerk-Videorekorder (NVR) 1.5U Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikvision Digital Technology DS-7732NXI-I4/S Netzwerk-Videorekorder (NVR) 1.5U Schwarz
Hikvision Digital Technology DS-7732NXI-I4/S Netzwerk-Videorekorder (NVR) 1.5U Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-85938924
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     DS-7732NXI-I4/S
EAN/GTIN:
     6941264054269
Suchbegriffe:
DVR Recorder
Digitaler Videorecorder
Festplattenrecorder
Videorecorder
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Anzahl eSATA-Anschlüsse
1
RS-485-Anschlüsse
1
RS232
Ja
eSATA
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Merkmale
Rack-Einbau
Ja
Rack-Kapazität
1.5U
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
80 W
Leistungen
Video-Eingangskanäle
32 Kanäle
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Alarm-Eingangskanäle
16
Alarm-Ausgangskanäle
4
Video-Codec
H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4
Audio-Codec
G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/MP2L2
Eingangsbandbreite
256 Mbit/s
Ausgangsbandbreite
256 Mbit/s
Gesichtserkennung
Ja
Audio-System
2-Wege
Gewicht und Abmessungen
Breite
445 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
75 mm
Gewicht
5600 g
Speichermedium
Max. Speicherkapazität
40 TB
HDD Schnittstelle
SATA,SATA II,SATA III
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 864,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.080,20*
€ 1.285,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.060,52*
€ 1.262,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 972,95*
€ 1.157,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 930,84*
€ 1.107,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 895,73*
€ 1.065,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 864,92*
€ 1.029,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.