Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SSD 1TB ADATA M.2 PCI-E NVMe Gen4 Legend 840 retail


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SSD 1TB ADATA M.2 PCI-E NVMe Gen4 Legend 840 retail
SSD 1TB ADATA M.2 PCI-E NVMe Gen4 Legend 840 retail
Artikel-Nr.:
     832-398836
Hersteller:
     ADATA Technology
Herst.-Nr.:
     ALEG-840-1TCS
EAN/GTIN:
     4711085935762
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Eine neue Ära der Kreativität
Die LEGEND 840 nutzt PCIe Gen4 x4 und NVMe 1.4, damit Sie beeindruckende Leistung für nahtlose kreative Ausgabe erhalten. Sie funktioniert mit den neuesten Intel- und AMD-Plattformen, darunter Desktop-PCs und Laptops.

Schneller inspirieren lassen
Mit Lese-/Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 5.000/4.500 MB pro Sekunde ist die LEGEND 840 dreimal so schnell wie herkömmliche PCIe-Gen3-SSDs und 15-mal schneller als SATA-SSDs. Zudem ist sie für grenzenlose Kreativität mit PCIe-3.0-Plattformen der aktuellen Generation abwärtskompatibel.

Kreieren Sie nicht nur. Spielen Sie auch ein wenig.
Die LEGEND 840 kann auch in einer PS5 als sekundäres Laufwerk installiert werden, damit Sie mehr Speicherplatz und reibungslosere Ladevorgänge bei Spielen erhalten.

Coole Kreationen
Das schlichte, aber elegante Kühlkörper-Design der LEGEND 840 ist durch ein elegantes dunkelgraues Farbschema mit einer erlesenen goldfarbenen Verzierung charakterisiert. Der Kühlkörper verringert Temperaturen für optimale Leistung und Stabilität um 15 %.

Nahtlose Produktivität
Kreativität kann nicht warten! Die LEGEND 840 ist für unterbrechungsfreie Produktivität mit SLC-Caching und HMB- (Host Memory Buffer) Technologie ausgestattet. Das Maximum beim zufälligen Lesen/Schreiben einer 4K-Datei beträgt für müheloses Multitasking bis zu 650.000/600.000 IOPS.

Ihre Kreationen schützen
Mit LDPC- (Low Density Parity Check Code) und AES-256-Bit-Verschlüsselung gewährleistet die LEGEND 840 exakte Datenübertragungen und Sicherheit.

5 Jahre Garantie
SSDs der LEGEND-Serie nutzen nur hochwertige ICs, die streng getestet wurden. Für mehr Sorglosigkeit kommen sie mit einer 5-jährigen Garantie.
Weitere Informationen:
weight:
0.031 kg
height:
0.015 m
width:
0.010 m
depth:
0.013 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,52*
€ 97,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,73*
€ 94,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,29*
€ 88,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,18*
€ 85,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,71*
€ 74,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.