Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADATA Legend 840 - SSD - 512GB - intern - M.2 2280 - PCI Express 4,0 x4 (NVMe) - 256-Bit-AES (ALEG-840-512GCS)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SSD 512GB ADATA M.2 PCI-E NVMe Gen4 Legend 840 retail
SSD 512GB ADATA M.2 PCI-E NVMe Gen4 Legend 840 retail
Artikel-Nr.:
     2753I-7457138
Hersteller:
     ADATA Technology
Herst.-Nr.:
     ALEG-840-512GCS
EAN/GTIN:
     4711085935755
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte

Übersicht

Kurzinfo  ADATA Legend 840 - Solid-State-Disk - 512 GB - intern - M.2 2280 - PCI Express 4.0 x4 (NVMe) - 256-Bit-AES
Gruppe  Festplatten
Hersteller  ADATA
Hersteller Art. Nr.  ALEG-840-512GCS
Modell  Legend 840
EAN/UPC  4711085935755

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  ADATA Legend 840 - Solid-State-Disk - 512 GB - PCI Express 4.0 x4 (NVMe)
Typ  Solid-State-Disk - intern
Kapazität  512 GB
Verschlüsselungsalgorithmus  256-Bit-AES
NAND-Flash-Speichertyp  Single-Level Cell (SLC)
Formfaktor  M.2 2280
Merkmale  Stoßfest, 3D NAND Technology, Advanced LDPC ECC Technology, Unterstützung von HMB (Host Memory Buffer), NVM Express (NVMe) 1.4, integrierter Kühlkörper, InnoGrit IG5216, PS5 compatible
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  22 mm x 80 mm x 3.13 mm
Gewicht  9 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Solid-State-Disk - intern
Kapazität  512 GB
Verschlüsselungsalgorithmus  256-Bit-AES
NAND-Flash-Speichertyp  Single-Level Cell (SLC)
Formfaktor  M.2 2280
Merkmale  Stoßfest, 3D NAND Technology, Advanced LDPC ECC Technology, Unterstützung von HMB (Host Memory Buffer), NVM Express (NVMe) 1.4, integrierter Kühlkörper, InnoGrit IG5216, PS5 compatible
Breite  22 mm
Tiefe  80 mm
Höhe  3.13 mm
Gewicht  9 g
  
Leistung  
SSD-Leistung  325 TB
Interner Datendurchsatz  5000 MBps (lesen)/ 3400 MBps (Schreiben)
Maximal 4 KB Random Write  450000 IOPS
Maximal 4 KB Random Read  520000 IOPS
  
Zuverlässigkeit  
MTBF  2,000,000 Stunden
  
Erweiterung und Konnektivität  
Kompatibles Schaltfeld  M.2 2280
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  BSMI, FCC, RoHS, KC, EAC, RCM, Morocco, UKCA
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  70 °C
Min. Lagertemperatur  -40 °C
Max. Lagertemperatur  85 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)  1500 g @ 0,5 ms

Weitere Informationen:
Gerätetyp:
Solid-State-Disk - intern
Kapazität:
512 GB
Verschlüsselungsalgorithmus:
256-Bit-AES
NAND-Flash-Speichertyp:
Single-Level Cell (SLC)
Formfaktor:
M.2 2280
Breite:
22 mm
Tiefe:
80 mm
Höhe:
3.13 mm
Gewicht:
9 g
SSD-Leistung:
325 TB
Interner Datendurchsatz:
5000 MBps (lesen)/ 3400 MBps (Schreiben)
Maximal 4 KB Random Write:
450000 IOPS
Maximal 4 KB Random Read:
520000 IOPS
MTBF:
2,000,000 Stunden
Kompatibles Schaltfeld:
M.2 2280
Kennzeichnung:
BSMI, FCC, RoHS, KC, EAC, RCM, Morocco, UKCA
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
70 °C
Min. Lagertemperatur:
-40 °C
Max. Lagertemperatur:
85 °C
Schocktoleranz (in Betrieb):
1500 g @ 0,5 ms
Weitere Suchbegriffe: NVMe SSD, PlayStation Zubehör, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, interne ssd 512 gb, internes ssd, a data ssd, adata, 2280, legend, nvme, pcie, aleg840512gcs, aleg, 512gcs, intern, 256bitaes, 512gb, express, nand, greitis, 4500, 5000, gen4, retail, form, factor, sasaja, gen4x4, rašymo, mb/s, skaitymo, pcie4x4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,04*
€ 91,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,78*
€ 90,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,14*
€ 83,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,01*
€ 80,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,44*
€ 77,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,86*
€ 70,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.