Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech RASPBERRY Gehäuse ODS-727 Pi4 ( Model B)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Inter-Tech RASPBERRY Gehäuse ODS-727 Pi4 ( Model B)
Inter-Tech RASPBERRY Gehäuse ODS-727 Pi4 ( Model B)
Artikel-Nr.:
     832-398822
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88887361
EAN/GTIN:
     4260455647380
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer Gehäuse
Entwicklungskit
einplatinencomputer gehäuse
Das Gehäuse ist aus einer hochwertigen Aluminiumlegierung gefertigt, welche aktiv zur Wärmeableitung beiträgt. Zusätzlich sorgen zwei integrierte Wärmeleiter, die direkten Kontakt mit CPU und RAM haben, für eine optimale Wärmeabfuhr. Lüftungsschlitze in der Front und im hinteren Teil sowie ein vorinstallierter 30mm Lüfter unterstützen dabei aktiv. Dank der eingebauten Adapterplatte werden die externen Anschlüsse erweitert und befinden sich so allesamt auf der Rückseite des Gehäuses, was für eine saubere Anordnung sorgt. Zudem werden die GPIO-Pins erweitert, welche hinter einer magnetischen Abdeckung, auf der Oberseite des Gehäuses, frei zugänglich sind. Die Pin-Belegung der GPIOs wurde zudem praktisch unterhalb der Abdeckung aufgedruckt. Der serienmäßige Netzschalter lässt sich in seiner Funktion per einzeiligem Skript programmieren, welcher bei Betätigung ein sicheres Herunterfahren, einen Neustart oder ein erzwungenes Herunterfahren auslösen kann. Der Boot-Vorgang kann zudem über das Setzen der Jumper-Pins, im Inneren des Gehäuses, manuell oder automatisch erfolgen.
Weitere Informationen:
weight:
0.224 kg
height:
0.030 m
width:
0.090 m
depth:
0.110 m
Weitere Suchbegriffe: Raspberry Zubehör
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 25,00*
€ 34,43*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 24,98*
€ 34,45*
€ 4,50*
ab € 25,58*
€ 35,22*
2 Tage
2
€ 4,90*
ab € 29,78*
€ 41,13*
€ 3,50*
ab € 35,72*
€ 49,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,43*
€ 40,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,26*
€ 38,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.