Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-395066 Herst.-Nr.: ORAZIO02IT EAN/GTIN: 4015867227015 |
| |
|
| | |
| Diese kabelloses Set aus ergonomischer Tastatur und vertikaler Maus ist ein essenzieller Begleiter zu Hause oder im Büro. Die mühelose Plug-and-Play Funktionalität ermöglicht eine einfache und nahtlose Verbindung mit Deinen Geräten. Die Standardtastatur verfügt über ein komplettes Set von 125 Soft-Touch-Tasten für exaktes und komfortables Tippen. Ausgestattet mit einem integrierten Scrollrad für einfaches Surfen im Internet und schnelle, effiziente Verwendung von Software und Anwendungen. Das durchdachte Mausdesign besitzt 6 Tasten, mit denen Sie Webseiten und/oder große Dokumente mühelos durchsuchen können, sowie einen DPI-Schalter für umgehende Anpassung der Empfindlichkeit. Dank des ergonomischen Designs und der gummierten Oberfläche bietet diese Maus Rechtshändern einen ausgezeichneten Griff und Komfort, auch während längerer Nutzung. Deine großartige Kombination für zu Hause oder das Büro, das Dir viele Stunden Komfort und Nutzerfreundlichkeit bietet – beim Arbeiten oder Spielen. Weitere Informationen: | | weight: | 1.248 kg | height: | 0.070 m | width: | 0.230 m | depth: | 0.560 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tablettastatur, Tastatur für Tablet, Wireless Keyboard, Wireless Tastatur, Keyboard, Tastatur, Maus mit Tastatur, Maus und Tastatur, Tastatur mit Maus, Tastatur und Maus, Tastatur- und Mauskombination, ergonomische Tastatur, keyboard kabellos beleuchtet, ergonomische tastatur, ergonomische tastatur kabellos, Ergonomische Tastatur wireless |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 47,04* | € 62,69* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 51,09* | € 67,97* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 53,07* | € 70,33* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 68,12* | € 89,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|