Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-390693 Herst.-Nr.: DJEBBEL04B EAN/GTIN: 4015867226971 |
| |
|
| | |
| Erlebe die ultimative Gaming-Leistung mit der Gaming-Maus DJEBBEL von Conceptronic. Das Wabendesign-Gehäuse macht diese Maus ultraleicht und ermöglicht schnelle und mühelose Bewegungen. Die Wabendesign-Konstruktion sorgt zudem für Belüftung der Handinnenfläche, damit Deine Hand auch bei längerer Verwendung der Maus kühl und trocken bleibt. Alle Tasten können zur Durchführung verschiedener Funktionen angepasst werden, während die Software die Makrobearbeitung erlaubt. Ein absolutes Muss für jeden ernsthaften Gamer. Weitere Informationen: | | weight: | 0.135 kg | height: | 0.046 m | width: | 0.094 m | depth: | 0.160 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 11,29* | € 15,95* | | | | | | 32 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 12,51* | € 17,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|