Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SSD 1TB ADATA M.2 PCI-E NVMe Legend 750 retail


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SSD 1TB ADATA M.2 PCI-E NVMe Legend 750 retail
SSD 1TB ADATA M.2 PCI-E NVMe Legend 750 retail
Artikel-Nr.:
     832-390185
Hersteller:
     ADATA Technology
Herst.-Nr.:
     ALEG-750-1TCS
EAN/GTIN:
     4711085935922
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Ein Inspirationsschub Mit PCIe Gen3 x4 und NVMe 1.3 liefert LEGEND 750 nachhaltige Lese- und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 3.500/3.000 MB pro Sekunde konform. Ihre M.2-2280-Spezifikation unterstützt die neuesten Intel- und AMD-Plattformen, darunter Desktop-PCs und Laptops. Alles kühl halten Das schlichte, aber elegante Kühlkörper-Design der LEGEND 750 ist durch ein blaues Farbschema mit einer erlesenen bronzefarbenen Verzierung charakterisiert. Der Kühlkörper verringert Temperaturen für optimale Leistung und Stabilität um 15 %. Besser kreieren Kreativität kann nicht warten! Die LEGEND 750 ist für nahtlose Produktivität mit SLC-Caching und HMB- (Host Memory Buffer) Technologie ausgestattet. Sein Maximum beim zufälligen Lesen/Schreiben einer 4K-Datei erreicht für müheloses Multitasking bis zu 480.000/260.000 IOPS. Ihre Kreationen schützen Mit LDPC- (Low Density Parity Check Code) und AES-256-Bit-Verschlüsselung gewährleistet die LEGEND 750 exakte Datenübertragungen und Sicherheit.
Weitere Informationen:
weight:
0.032 kg
height:
0.020 m
width:
0.100 m
depth:
0.130 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,68*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 46,23*
€ 55,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,98*
€ 54,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 44,76*
€ 53,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 43,58*
€ 51,86
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 40,68*
€ 48,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.