Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Intel Xeon Platinum 8356H 8C 3.90 GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu Intel Xeon Platinum 8356H 8C 3.90 GHz
Fujitsu Intel Xeon Platinum 8356H 8C 3.90 GHz
Artikel-Nr.:
     832-389243
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     PY-CP59G9
EAN/GTIN:
     4063872795227
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Weitere Suchbegriffe: intel xeon, CPUs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6.104,16*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.104,16*
€ 7.263,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.044,53*
€ 7.192,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.876,62*
€ 6.993,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.798,33*
€ 6.900,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.794,23*
€ 6.895,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.