Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-388643 Herst.-Nr.: 8207 EAN/GTIN: 4250058582072 |
| |
|
| | |
| - Landscape- oder Portrait-Ausrichtung möglich - Bildschirm ist jederzeit um 90° drehbar, optional ist auch die gewählte Ausrichtung fixierbar - VESA-Aufnahme -5 / +12° neigbar - Höhenverstellbar zwischen min. 1250 bis max. 1600 mm (etwa Bildschirmmitte) - höhenverstellbare Kameraaufnahme - Ablage für AV-Equipment - rückseitiger Griff vereinfacht die Mobilität - innenliegende Kabelführung Weitere Informationen: | | weight: | 0.000 kg | height: | 0.000 m | width: | 0.000 m | depth: | 0.000 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 331,78* | € 384,14* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 340,87* | € 393,08* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 346,33* | € 396,08* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 357,05* | € 407,52* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 406,16* | € 460,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|