Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FSP Geh Mini CST350 Plus Micro-ATX/Mini-ITX o.N. Black retail


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FSP Geh Mini CST350 Plus Micro-ATX/Mini-ITX o.N. Black retail
FSP Geh Mini CST350 Plus Micro-ATX/Mini-ITX o.N. Black retail
Artikel-Nr.:
     832-388622
Hersteller:
     FSP Forton Source
Herst.-Nr.:
     POC0000139
EAN/GTIN:
     4713224526114
Suchbegriffe:
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
PC Gehäuse
Das CST350 PLUS ist ein äußerst kleines Mirco-ATX-Gehäuse zur Aufnahme von hochwertigen Grafikkarten mit einer maximalen Länge von 320mm. Unterstützung für ATX- oder SFX-Netzteile und den Einbau vertikaler VGAs. Das CST350 PLUS ist mit seinem schlanken Design, der hochgradig maßgeschneiderten Montage und dem kleinen, leistungsstarken System speziell für Gamer entwickelt.

Das beste kleine Gehäuse
Das platzsparende Design ist 391 (L) x 185 (B) x 303(H)mm kompakt und eignet sich besonders für moderne Häuser.

Unterstützung für das M-ATX/ITX MB-System
Es stehen zwei Arten von Motherboard-Optionen zur Verfügung, mit denen Sie Ihr System individuell nach Ihren Wünschen konfigurieren können.

Für M-ATX-Systeme
Unterstützt den Einbau von M-ATX-Motherboards für höhere Kompatibilität und bessere Erweiterbarkeit der Hardware. Beim Einbau eines M-ATX-Motherboards sollte das Netzteil auf der Vorderblende eingebaut werden.

Luftkühlung
Beim Einbau einer vertikalen Grafikkarte beträgt die maximale Höhe des CPU-Kühlers 88mm
Beim Einbau einer horizontalen Grafikkarte ohne den Seitenrahmen beträgt die maximale Höhe des CPU-Kühlers 155mm

Wasserkühlung
Es wird ein SFX-Netzteil verwendet.
Beim Einbau einer vertikalen Grafikkarte kann ein 240mm Wasserkühlkörper horizontal an der Bodenplatte eingebaut werden
Beim Einbau einer horizontalen Grafikkarte kann ein 240mm Wasserkühlkörper vertikal am Seitenrahmen eingebaut werden.

Extrem platzsparend für Schreibtische
ATX-Netzteil an der Vorderblende eingebaut

Länge der horizontalen VGA = 320mm
Länge der vertikalen VGA = 245mm
Unterstützung für 240mm Wasserkühler an der Unterseite

SFX-Netzteil auf der rechten Seite von MB eingebaut
Länge der horizontalen VGA = 320mm
Die HDD-Festplatte befindet sich nicht im Netzteilgehäuse
Länge der vertikalen VGA = 245mm

SFX-Netzteil an der Vorderblende eingebaut
Länge der horizontalen/vertikalen VGA = 245mm
Die HDD-Festplatte befindet sich nicht im Netzteilgehäuse
Länge der vertikalen VGA = 270mm

Für lange Lebensdauer kühl halten
Kühlöffnungen an der Ober-, Unter-, Vorder- und Seitenblende mit magnetischen, staubdichten Netzabdeckungen an 4 Seiten.

USB Typ-C Design
Ein USB Typ-C und zwei USB 3.0 für schnellere Datenübertragung
Weitere Informationen:
weight:
6.063 kg
height:
0.280 m
width:
0.380 m
depth:
0.460 m
Weitere Suchbegriffe: PC-Tower, pc gehäuse schwarz, computer gehäuse, Gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,27*
€ 78,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,89*
€ 77,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,93*
€ 72,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,75*
€ 66,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,62*
€ 65,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,55*
€ 57,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.