Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-388465 Herst.-Nr.: SAT100623 EAN/GTIN: 4260427613863 |
| |
|
| | |
| Der HRS 8689 tritt die Nachfolge des sehr erfolgreichen HRS 8659 an. Seine fortschrittliche und hochintegrierte Chipsatz-Architektur bietet eine hohe Zuverlässigkeit, einen geringen Energieverbrauch sowie brillante Bild- und Tonqualität. Der Receiver empfängt unverschlüsseltes Satellitenfernsehen in Standard- und HD-Auflösung. Bildsignale werden über HDMI (bis zu einer Auflösung von 1080p) und über SCART ausgegeben – dadurch kann der Receiver an nahezu alle Fernseher angeschlossen werden. Flexible Antenneneinstellungen erlauben den Betrieb an allen gängigen Empfangsanlagen. Einkabel-Empfangsanlagen werden sowohl nach dem Standard EN50494 (SCR, Unicable 1) als auch nach dem neuen Standard EN50607 (Unicable 2, dCSS, JESS) unterstützt. Erstinbetriebnahme und Bedienung sind kinderleicht. Der Receiver ist aktuell und praxisgerecht vorprogrammiert, ein umfangreiches Handbuch gehört zum Lieferumfang. Die 2-in-1-Fernbedienung verfügt über 4 zusätzliche Tasten, die Befehle von der Fernbedienung des Fernsehers lernen können. Dadurch können wichtige TV-Funktionen (z.B. Ein-/Ausschalten, Lautstärke, Quellenwahl) direkt mit der Receiver-Fernbedienung gesteuert werden. Merkmale - HD-Receiver für digitales Satellitenfernsehen (DVB-S/S2)
- Unterstützt Einkabel-Empfangsanlagen EN50494/EN50607 (Unicable 1/2, JESS, dCSS, SCR)
- HDMI-, SCART- und S/PDIF-Ausgang
- USB- und LAN-Schnittstelle
- LED-Display (4 Stellen, dimmbar, Zeitanzeige im Standby möglich)
- Elektronischer Programmführer (EPG) und Videotext
- Einfache Installation - Senderlisten für Deutschland und Italien vorprogrammiert
- 2-in-1-Fernbedienung: 4 zusätzliche Tasten mit Lernfunktion zum Steuern wichtiger Funktionen des Fernsehers (Ein-/Ausschalten, Signalquelle wählen und Lautstärke ändern)
Weitere Informationen: | | weight: | 0.513 kg | height: | 0.006 m | width: | 0.016 m | depth: | 0.020 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 32,58* | € 44,53* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 38,13* | € 51,64* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 45,10* | € 60,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|