| |
|
| Artikel-Nr.: 832-386101 Herst.-Nr.: DS220J/2TB EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Die unkomplizierte private Cloud für alle Die DS220j ist ein Einsteiger-NAS mit 2 Einschüben, mit dem Privatanwender ihre Fotos, Videos und Dokumente komfortabel sichern und freigeben können. Auf der privaten Cloud-Lösung läuft das preisgekrönte Betriebssystem DiskStation Manager (DSM) mit seiner benutzerfreundlichen Oberfläche und Anwendungen zur unkomplizierten Sicherung der Daten von Computern und Mobilgeräten ohne Zusatzkosten.
Zentrale Datensicherungslösung für alle Ihre Geräte Synologys umfassende Lösungen für die Sicherung mehrerer Dateiversionen schützen Ihre digitalen Werte auf Computern (Windows/Mac) und Mobilgeräten (Android/iOS) vor Angriffen einschließlich der zunehmenden Bedrohung durch Verschlüsselungs-Ransomware.
Streamen von Inhalten auf Ihr TV-Gerät Verwandeln Sie Ihr Synology NAS in Ihren privaten Medienserver und streamen Sie digitale Inhalte auf Ihre Lieblingsgeräte wie Computer, Mobilgeräte, Samsung TV, Apple TV, Google Chromecast und DLNA-Geräte.
Synology Hybrid RAID (SHR)-Technologie Speicherverwaltung leichtgemacht mit der Synology Hybrid RAID (SHR)-Technologie. SHR ist ein automatisches RAID-Verwaltungssystem, mit dem Sie ganz einfach Speicher-Volumes erstellen und erweitern sowie RAID-Typen migrieren können, ohne sich detailliert mit der RAID-Einrichtung beschäftigen zu müssen. SHR bietet 1-Festplatte-Redundanz, um Ihre Daten bei Laufwerksausfällen zu schützen.
Kosteneffektivität SHR maximiert die Datenkapazität Ihres RAID, wenn verschieden große HDDs verwendet werden. Einfache Verwaltung Neue und technisch nicht allzu versierte Anwender, die ihre Daten mit RAID-Technologie schützen möchten, werden von einem benutzerfreundlichen Assistenten durch die Erstinstallation geführt. Skalierbarkeit Neue Laufwerke können im Speicher-Manager im laufenden Betrieb mit einem Klick hinzugefügt werden. Flexibilität Beim Erstellen eines Volumes können Sie vorausplanen und freien, nicht zugewiesenen Speicherplatz für die künftige Nutzung reservieren.
Nahtlose Integration mit Ihren Mobilgeräten Mit den mobilen Apps von Synology haben Sie überall raschen und sicheren Zugriff auf Ihre Daten.
Läuft mit Synology DSM
Dateiserver/Verwaltung Leistungsstarke integrierte Dienste für Dateiverwaltung und Freigabe. Multimedia Multimedia-Komplettlösung für Verwaltung, Streaming und Wiedergabe. Hyper Backup Speichern Sie mehrere Sicherungsversionen mit inkrementeller Datensicherung auf Blockebene und versionsübergreifender Deduplizierung. DSM UI Preisgekröntes Betriebssystem mit intuitiver Benutzeroberfläche und leistungsstarken Funktionen. Sicherheit Umfassende integrierte Sicherheitstools, die laufend aktualisiert werden, um Ihre Geräte vor neuen Bedrohungen zu schützen. All-in-One-Server Sparen Sie sich zusätzliche Investitionen, indem Sie verschiedene Netzwerkdienste, Web-/Maildienste und Verwaltungsanwendungen in Ihren NAS integrieren. Weitere Informationen: | | weight: | 2.364 kg | height: | 0.120 m | width: | 0.270 m | depth: | 0.290 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |