Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-386001 Herst.-Nr.: 049-006-EU EAN/GTIN: 0708056067267 |
| |
|
| | |
| Wenn der Knopfdruck der einzige Unterschied zwischen einem Sieg und einer Niederlage ist, spielen Sie mit Gambit. Der Victrix Gambit Dual Core Tournament Controller wurde von eSports-Athleten entwickelt, um Verzögerungen zu vermeiden und Ihre Geschwindigkeit zu maximieren. Unser Controller hat die schnellsten Thumbsticks, Trigger und Tasten auf Xbox1. Mit Dem Dual Core von GambitTM Technologie widmen wir einen Kern der ultraschnellen Eingangsverarbeitung und den anderen für kristallklares Audio. Das bedeutet weniger Latenz und bis zu 8-mal schnellere Eingangsreaktion als konkurrierende Controller2. Mit unseren patentierten fünf Trigger-Stopp-Positionen und dem Haar-Trigger-Modus können Sie die Reisedistanz verringern und noch schneller reagieren. Der Victrix Gambit Dual Core Tournament Controller enthält außerdem 14 austauschbare Komponenten, um den Controller an Ihr Spiel und Ihren Spielstil anzupassen. Passen Sie es weiter an, indem Sie Tasten neu zuordnen, tote Zonen anpassen, benutzerdefinierte Audioprofile festlegen, Diagnosen ausführen und vieles mehr in der Victrix Control Hub App. Holen Sie sich Surround-Sound auf Ihrem Lieblings-Headset mit integriertem Dolby Atmos und einem lebenslangen Abonnement für den Victrix Gambit Dual Core Tournament Controller. Halten Sie Ihren neuen Stolz und Ihre Freude sicher und bereit für die Reise mit der mitgelieferten Hartschalen-Tragetasche. - Kabelgebundener Turnier-Controller
- 2 Faceplates
- Austauschbare Gates, D-Pads, Analogsticks und Rückenpaddel
- 3m geflochtenes USB Typ C Kabel
- Tragetasche
- Benutzerhandbuch
Weitere Informationen: | | weight: | 1.023 kg | height: | 0.095 m | width: | 0.205 m | depth: | 0.205 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: XBOX Zubehör |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 77,03* | € 97,25* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 77,64* | € 97,95* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 77,83* | € 98,16* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 86,10* | € 108,08* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 91,06* | € 114,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|