Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Windows Server 2022 RDS 5 Device CAL SW Lic ROK P46222-B21


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Windows Server 2022 RDS 5 Device CAL SW Lic ROK P46222-B21
Windows Server 2022 RDS 5 Device CAL SW Lic ROK P46222-B21
Artikel-Nr.:
     832-385724
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P46222-B21
EAN/GTIN:
     0190017571720
Suchbegriffe:
HP Lizenzen
Hewlett Packard Lizenzen
ROK Windows Server
Reseller Option Kits for Servers
Weitere Informationen:
weight:
0.075 kg
height:
0.001 m
width:
0.020 m
depth:
0.029 m
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
€ 9,50*
ab € 612,37*
€ 680,68*
Frei Haus
ab € 673,27*
€ 742,74*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 671,29*
€ 743,45*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 684,87*
€ 761,19*
4 Tage
1
€ 1,00*
ab € 711,80*
€ 787,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 761,19*
€ 905,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 751,11*
€ 893,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 738,84*
€ 879,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 711,46*
€ 846,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 684,87*
€ 815,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.