Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Windows Server 2022 16-core Standard Kit ROK SW P46171-A21


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Windows Server 2022 16-core Standard Kit ROK SW P46171-A21
Windows Server 2022 16-core Standard Kit ROK SW P46171-A21
Artikel-Nr.:
     832-385717
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P46171-A21
EAN/GTIN:
     0190017570877
Suchbegriffe:
HP Lizenzen
Hewlett Packard Lizenzen
ROK Windows Server
Reseller Option Kits for Servers
Weitere Informationen:
weight:
0.208 kg
height:
0.035 m
width:
0.020 m
depth:
0.030 m
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
28
€ 9,50*
ab € 713,48*
€ 773,01*
2 Tage
68
Frei Haus
ab € 714,11*
€ 776,20*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 724,04*
€ 783,62*
Frei Haus
ab € 719,86*
€ 791,57*
Frei Haus
ab € 754,14*
€ 814,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 783,62*
€ 932,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 778,75*
€ 926,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 770,42*
€ 916,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 755,38*
€ 898,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 724,04*
€ 861,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.