Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly Headset Voyager Focus 2 UC-M USB-A ohne Ladestation


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Poly Headset Voyager Focus 2 UC-M USB-A ohne Ladestation
Poly Headset Voyager Focus 2 UC-M USB-A ohne Ladestation
Artikel-Nr.:
     832-385147
Hersteller:
     Poly
Herst.-Nr.:
     213726-02
EAN/GTIN:
     0017229171787
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
INTELLIGENT ENTWICKELT FÜR PERFEKTE AUDIOQUALITÄT
Schaffen Sie mit dem Voyager Focus 2 eine Fokuszone um Sie herum. Sie hören nur Ihren Anruf – dafür sorgen die drei Stufen des hybriden Active Noise Cancelling (ANC). Dank unserer professionellen Mikrofone mit Poly Acoustic Fence-Technologie hören Ihre Gesprächspartner nur Sie. Sie erhalten perfekt abgestimmte Features – mit ganztägig ausgezeichnetem Tragekomfort.

Ihre Fokuszone
3 STUFEN DES HYBRIDEN ACTIVE NOISE CANCELLING
Erleben Sie ausgezeichnete Klangqualität, die andere nicht bieten können. Mit dem dreistufigen Advanced Digital Hybrid ANC lassen sich Ablenkungen im Hintergrund einfach ausblenden. Mit diesem Headset sind Sie bestens ausgerüstet, um problemlos die wichtigsten Gespräche zu führen.

Klare Sprachübertragung
SIE HÖREN, WAS SIE HÖREN SOLLEN
Und zwar Sie – laut und deutlich. Das ist alles, was Anrufer zu hören bekommen. Der unauffällige Mikrofonarm des Voyager Focus 2 zeichnet sich nicht nur durch sein hochwirksames Noise Cancelling aus, dank der Acoustic Fence-Technologie mit mehreren Mikrofonen schafft er außerdem eine sozusagen rauschfreie Blase vor Ihrem Mund. Er ist so gut, dass er sogar die Premium-Mikrofonanforderungen von Microsoft Teams für Großraumbüros erfüllt. Der Fokus bleibt auf dem Gespräch – genau dort, wo er hingehört.

Fühlt Sich Beim Tragen So An, Als Ob Es Gar Nicht Da Wäre
TRAGEKOMFORT FÜR DIE OHREN UND DEN KOPF
Genießen Sie den ganzen Tag lang höchsten Komfort beim Telefonieren mit einem besonders bequemen, anpassbaren Kopfbügel und gepolsterten Ohrkissen. Das Voyager Focus 2 wurde speziell für Sie entwickelt – bleiben Sie konzentriert und produktiv den ganzen Tag lang.

Arbeiten Sie So, Wie Sie Es Möchten
BLEIBEN SIE DANK AUSREICHENDER AKKULADUNG DEN GANZEN TAG ÜBER IN VERBINDUNG
Mit bis zu 19 Stunden Sprechzeit ist eine ganztägige Verwendung garantiert. Wenn Sie Ihr Headset darüber hinaus benötigen, dann schließen Sie es einfach an, um es als schnurgebundenes Headset zu verwenden.

Verbindungen mit mehreren Geräten im Handumdrehen. PC/Mac, Smartphone, Festnetztelefon (mit Bürobasis, separat erhältlich).
Weitere Informationen:
weight:
0.381 kg
height:
0.055 m
width:
0.186 m
depth:
0.208 m
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
265
€ 7,50*
ab € 125,80*
€ 159,07*
Frei Haus
ab € 131,30*
€ 165,77*
€ 3,50*
ab € 132,32*
€ 166,59*
Frei Haus
ab € 135,57*
€ 171,68*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 172,47*
€ 211,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,08*
€ 251,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,41*
€ 246,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,58*
€ 236,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,62*
€ 225,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,47*
€ 205,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.