Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 832-383307 Herst.-Nr.: Archer AX55(EU) EAN/GTIN: 4897098683040 |
| |
|
|  |  |
 | Die neue Ära der Heimkonnektivität
AX3000 Dual-Band Gigabit Wi-Fi 6 Router
Wi-Fi 6 aktualisiert alles Die neueste Generation der Wi-Fi-Technologie bietet höhere Geschwindigkeiten, weniger Verzögerungen und höhere Kapazität und ermöglicht mehr gleichzeitige Verbindungen in Ihrem Heimnetzwerk.
Unglaubliche Geschwindigkeit Drastisch verbesserte Geschwindigkeiten ermöglichen Streaming, schnelles Herunterladen und Spielen – alles gleichzeitig. 5 GHz mit 160-MHz-Kanalunterstützung verdoppelt die Bandbreite und ermöglicht 8K-Video ohne Verzögerung.
Reaktionsschnellere Erfahrungen Weniger Laderäder Genießen Sie flüssiges Gaming, Videostreaming und Live-Feed gleichzeitig. OFDMA macht Ihr WLAN stärker, indem es mehreren Clients ermöglicht, ein Band gleichzeitig zu teilen, was Latenz und Jitter reduziert.
Leistungsstarke CPU und hoher Speicher Verbinden Sie mehr ohne Geschwindigkeitsverlust Hinter der Wi-Fi-6-Technologiestruktur stehen der fortschrittliche Qualcomm-Chipsatz und der hohe Speicher. Genießen Sie schnelle Verbindungen mit minimaler Latenz, selbst bei hoher Übertragungslast. Jeder Klick für Website-Links und Online-Wiedergabe auf Ihrem Laptop und Telefon reagiert einfach schneller.
Verbessertes Kühldesign Konstante volle Leistung Kein Aufheizen, keine Drosseln. Ein größerer Kühlkörper und ein raffiniertes Gehäusedesign kühlen das WiFi 6-System und sorgen dafür, dass Ihr Netzwerk in vielseitigeren Umgebungen mit Höchstgeschwindigkeit bleibt.
WLAN-Abdeckung im ganzen Haus 4 leistungsstarke externe Antennen verstärken die WLAN-Signale im ganzen Haus. Die Beamforming-Technologie erkennt Geräte und konzentriert die drahtlose Signalstärke auf sie, insbesondere für zuvor schwer erreichbare Steckdosen.
USB 3.0-Anschlüsse Teilen Sie Dateien ganz einfach zwischen verbundenen Geräten, indem Sie sie an ein externes Laufwerk anschließen. Sie können es sogar zu Ihrem persönlichen Cloud-Speicher machen und von außen sicher darauf zugreifen*.
TP-Link OneMesh™ mit Archer AX55 . flexibles WLAN im ganzen Haus erstellen Möchten Sie ein WLAN für das ganze Haus aufbauen? Archer AX55 unterstützt OneMesh, um eine nahtlose Abdeckung im gesamten Haus zu gewährleisten und Einbrüche und Verzögerungen beim Wechsel zwischen Signalen zu verhindern.
TP-Link HomeShield: Erweiterte Sicherheit für Ihre Alltagsgeräte Genießen Sie mit TP-Link HomeShield erweiterte Sicherheitsfunktionen, die eine sichere Umgebung bieten, die die Daten und Privatsphäre Ihrer Familie und Ihres Netzwerks schützt.
Heimnetzwerk-Scanner Echtzeit-Netzwerkscanner zur Erkennung potenzieller Bedrohungen und Sicherheitsprobleme.
Kindersicherung Verwalten Sie die Online-Zeit und blockieren Sie unangemessene Inhalte, damit Ihre Familie online sicher ist.
Quality of Service Weisen Sie Ihren Lieblingsgeräten die schnellsten Verbindungen für Spitzenleistung zu.
WPA3 – Neue Stufe der Cyber-Sicherheit Das neueste Wi-Fi-Sicherheitsprotokoll WPA3 bietet neue Möglichkeiten zur Verbesserung der Cybersicherheit in persönlichen Netzwerken. Sicherere Verschlüsselung bei der WLAN-Passwortsicherheit und ein verbesserter Schutz vor Brute-Force-Angriffen schützen Ihr Heim-WLAN.
Einfache Einrichtung und Verwendung Egal, ob Sie die intuitive Tether-App oder die leistungsstarke Weboberfläche von TP-Link bevorzugen, Sie können Ihren Archer AX55 in wenigen Minuten einrichten. Mit der Tether-App können Sie Netzwerkeinstellungen von jedem Android- oder iOS-Gerät aus verwalten.
Schützen Sie Ihre Kinder Blockieren Sie unangemessene Inhalte für Ihre Kinder und passen Sie einen Zeitraum für bessere Online-Gewohnheiten an.
Benachrichtigung über neue Verbindung Sie werden von Ihrem Telefon benachrichtigt, wenn sich neue Geräte verbinden. Lösen Sie alle verdächtigen Verbindungen und blockieren Sie sie. So einfach ist das.
Einfaches Firmware-Upgrade Haben Sie es satt, die Firmware zu aktualisieren? OTA-Updates ermöglichen einfache Firmware-Upgrades mit einem Klick im Management-Panel. Um Ihre Sicherheit und Funktionen immer auf dem neuesten Stand zu halten, schalten Sie einfach den automatischen Zeitplan ein. Weitere Informationen:  |  | weight: | 0.000 kg | height: | 0.000 m | width: | 0.000 m | depth: | 0.000 m |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (14) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 50,05* | € 62,69* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 7,50* | ab € 50,94* | € 72,61* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,50* | ab € 58,55* | € 73,34* |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | € 1,00* | ab € 59,18* | € 73,60* |  |  |  | Lager 832 | |  | |  |  | € 6,78* | ab € 78,55* | € 98,57* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 832 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 832 |  | Versand: Lager 832 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* |  | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|