Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 832-379478 Herst.-Nr.: 90IG05T0-BM9110 EAN/GTIN: 4718017733564 |
| |
|
|  |  |
 | AX1800 + AV1300 Whole-Home Mesh WiFi 6 System – Ideale Mesh-Netzwerklösung für dicke Wände, Abdeckung von bis zu 510qm / 6+ Zimmern, einfache Einrichtung, kostenlose Lifetime-Lizenz für Netzwerksicherheit und Kindersicherung
Abdeckung der gesamten Wohnfläche Das ZenWiFi AX Hybrid-System besteht aus zwei ASUS AX1800 WLAN-Routern mit integriertem 1300Mbit/s HomePlug AV2 Powerline-Netzwerk. Es verfügt über einzigartige Technologien, um Ihnen superschnelle, zuverlässige und sichere WLAN-Verbindungen zu ermöglichen – innerhalb und außerhalb Ihres Hauses!
Ideal für Umgebungen mit dicken Wänden Der ZenWiFi AX Hybrid kombiniert WiFi- und Powerline-Technologien. Damit ist er die ideale Lösung für Häuser mit dicken Stein- oder Stahlbetonwänden, die Probleme beim WLAN-Backhaul verursachen. Die Backhaul-Daten für das Mesh-Netzwerk können über die Stromleitung Ihres Hauses gesendet werden, so dass sich die Geräte im Haus mit voller AX1800 WiFi 6-Geschwindigkeit verbinden können. Der HomePlug AV2 MIMO-Standard ist fast 2x schneller als der vorherige Standard.
WiFi 6 Der ZenWiFi AX Hybrid schaltet Ihr WLAN in den höchsten Gang! Mit einer Gesamtbandbreite von 1.800Mbit/s ist es bis zu 1,4x schneller als WiFi 5 Router.
Instant Guard macht öffentliches WLAN sicher ASUS Instant Guard nutzt die Leistung Ihres ZenWiFi AX Hybrid, um alle Ihre öffentlichen WLAN-Verbindungen mit felsenfester VPN-Sicherheit auszustatten. Auf diese Weise können Sie Ihre privaten Informationen wie Kreditkartendaten, Geschäftsdaten, E-Mails und vieles mehr schützen.
Flexible Netzwerknamen Einzigartig ist, dass Sie beim ZenWiFi wählen können, welchen Namen Sie Ihren WLAN-Netzwerken geben: einen einzigen Namen für alles oder separate Namen für jedes Frequenzband. Die Entscheidung liegt ganz bei Ihnen!
Einfachere Installation als je zuvor Einrichtung in 3 Schritten mit der ASUS-Router-App
Was macht die Einrichtung des ZenWiFi AX Hybrid so einfach?
- Einmalige Installation mit automatischer Synchronisation für alle Hubs in jedem Paket - Unkompliziert: jede Einheit kann als Hauptrouter oder als Erweiterungsknoten eingesetzt werden
- Schalten Sie den ZenWiFi AX Hybrid ein - Erstellen Sie einen WLAN-Netzwerknamen und ein Admin-Benutzerkonto - Warten Sie ein paar Minuten – fertig!
Machen Sie das Internet zu einem sichereren Ort für alle AiProtection Pro mit erweiterter Kindersicherung ist mit einer kostenlosen Lifetime-Lizenz enthalten. So können Sie sich beruhigt zurücklehnen und alles, was in Ihrem Netzwerk passiert, über die mobile App im Auge behalten.
Smarte Optik für ein smartes Zuhause Das ASUS ZenWiFi AX Hybrid arbeitet perfekt mit Smart-Home-Diensten zusammen – einschließlich Alexa-Skills.
AiMesh-Technologie Auch Nicht-Experten sind in der Lage, die AiMesh-Technologie in kürzester Zeit einzurichten, während den erfahreneren Anwendern vor allem die umfassenden, erweiterten Netzwerkfunktionen gefallen werden. Weitere Informationen:  |  | weight: | 2.865 kg | height: | 0.017 m | width: | 0.260 m | depth: | 0.270 m |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 4,90* | ab € 102,17* | € 128,32* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 3,51* | ab € 103,14* | € 129,56* |  |  |  | Lager 832 | |  | |  |  | € 6,78* | ab € 104,24* | € 130,83* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 110,22* | € 137,78* |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | € 1,00* | ab € 113,41* | € 141,93* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 832 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 832 |  | Versand: Lager 832 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* |  | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|